Akcija važi
od do
Set burgija u kvalitetu Red Line, 1,0 - 10,0 mm - 170 kom
HSS burgije za precizno bušenje sa uglom vrha 135°.
Zahvaljujući preciznoj geometriji osiguran kvalitet izbušenih rupa.Unakrsno brušenje obezbeđuje izvrsno centriranje čak i na oblim materijalima.
requestavailability.successmessage
Set burgija u kvalitetu RED LINE 170 kom.
Stabilna spiralna burgija koja svojom kratkom strukturom obezbeđuje precizno bušenje sa uglom vrha 135°. Zbog svog svojstva samocentriranja eliminišemo potrebu za obeležavanjem tačkašem.
Sadržaj seta:
Mix set alata u koferu - 102 kom.
Set dolazi u visokokvalitetnoj kutiju, lako sklopiva i prenosiva.
Snaga - 650 W
Klasa zaštite - II
Masa - 1,65 kg
Vibracije - 22 m/s²
Broj obrtaja bez opterećenja - 0-2.800 o/min
Broj udara bez opterećenja - 0-44.800 min
Max prečnik bušenja u betonu - 13 mm
Max prečnik bušenja u drvetu - 25 mm
Max prečnik bušenja u metalu - 10 mm
Voltaža - 18V
Masa sa baterijom - 1.5 kg
Max moment pritezanja - 55 Nm
Kapacitet Baterije - 2x2 Ah
Prihvat alata min/max - 1.5-13 mm
Broj obrtaja bez opterećenja, 1/2 brzina, min/max - 0-500 / 0-1800 o/min
Univerzalna električna bušilica 13mm, 600 W. Vibraciona bušilica karakteristična po svom brzom bušenju i dugom radnom veku. Višenamenska upotreba.
Uz bušilicu dolazi pomoćna ručka sa graničnikom za bušenje.
Naočare Classic sa najlonskim okvirom sa teleskopskim drškama za prilagođavanje veličine je ključni element zaštite na radnom mestu. Njegove karakteristike čine ga neophodnim alatom za vašu sigurnost :
Prirodna pasta za pranje ruku čisti ruke temeljno i bez poteškoća, dok ujedno štiti i neguje kožu.
Ova pasta za pranje ruku je dermatološki testirana, prijatnog je mirisa, bez alkohola, silikonskih ulja i sapuna.
Pasta je bio-razgradiva i pH neutralna.Abraziv - Perlit
CUT+COOL univerzalno rezno i rashladno ulje koristi se pri ručnim i srednje teškim mašinskim obradama.
Igla za obeležavanje sa vrhom od tvrdog metala i zakačkom za džep.
Specifikacija:
Dimenzije: 32 × 22 × 53 cm Materijal: 1680D poliester – izuzetno otporan na habanje, trenje i kidanje Dno: Tvrdo PVC dno, potpuno vodootporno Kapacitet (nosivost): Do 20 kg Broj džepova: 44 unutrašnja / 8 spoljašnjih / 12 alki za kačenje alata Leđa: Ergonomski oblikovana, sa mrežastom postavom za ventilaciju Naramenice: Široke, sa jastučićima protiv pritiska Kaiš za grudi: Da – dodatna stabilizacija pri nošenju