Artikli označeni sa 'kosačica'
Električna kosilica F1600EI
Snaga - 1600W
Kolektor - 50L
Napon - 230V-50Hz
Širina Rezanja - 38cm
Tip Motora - indukcioni
Visina Košenja - 20-65 mm, 5-stepeno visinsko podešavanje
Motorna kosilica FLM420K
Kolektor - 45L
Zapremina - 99cc
Širina Rezanja - 42cm
Rezervoar Ulja - 0,45L
Kućište - 17” metalno
Snaga motora - 2kW
Rezervoar Goriva - 0,8L
Površina Košenja - 800 m2
Sakupljač - izbacivanje pozadi (korpa)
Dimenzija Točkova - 6”(prednji)/7”(zadnji)
Visina Košenja - 2,5-7,5cm, 6-stepeno visinsko centralno podešavanje
Motorna kosilica FLM460KM
Kolektor - 65L
Zapremina - 145cc
Širina Rezanja - 46cm
Rezervoar Goriva - 1,0L
Kućište - 18” metalno
Snaga motora - 2.6 kW
Površina Košenja - 1100 m2
Dimenzija Točkova - 7”(prednji)/8”(zadnji)
Samoispiranje - fabrički ugrađen konektor na kućištu
Visina Košenja - 2,5-7,5 cm, 6-stepeno visinsko centralno podešavanje
Motorna kosilica FLM510M
Zapremina - 173cc
Širina Rezanja - 51cm
Rezervoar Goriva - 1,0L
Kućište - 20”metalno
Snaga motora - 2.9 kW
Površina Košenja - 1100 m2
Sakupljač - izbacivanje sa strane
Dimenzija Točkova - 7”(prednji)/7”(zadnji)
Visina Košenja - 3-stepeno visinsko podešavanje
Motorna kosilica FLM51010BS
Zapremina - 125cc
Širina Rezanja - 51cm
Rezervoar Goriva - 0,8L
Rezervoar Ulja - 0,47L
Kućište - 20”metalno
Snaga motora - 1.7 Kw
Površina Košenja - 1100 m2
Sakupljač - izbacivanje sa strane
Vrsta motora - BRIGGS & STRATTON
Dimenzija Točkova - 7”(prednji)/10” (zadnji)
Motorna kosilica FLM510BS
Zapremina - 125cc
Širina Rezanja - 51cm
Rezervoar Ulja - 0,47L
Rezervoar Goriva - 0,85L
Površina Košenja - 1100 m2
Sakupljač - izbacivanje sa strane
Vrsta motora - BRIGGS & STRATTON
Dimenzija Točkova - 7”(prednji)/7” (zadnji)
Visina Košenja - 3-stepeno visinsko podešavanje
- 1
- 2