Brend: FARM

Motorna kosilica FLM510BS

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Zapremina - 125cc
Širina Rezanja - 51cm
Rezervoar Ulja - 0,47L
Rezervoar Goriva - 0,85L
Površina Košenja - 1100 m2
Sakupljač - izbacivanje sa strane
Vrsta motora - BRIGGS & STRATTON
Dimenzija Točkova - 7”(prednji)/7” (zadnji)
Visina Košenja - 3-stepeno visinsko podešavanje

 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: FLM510BS
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

Motorna kosilica za travu FLM510BS je kompaktna gurajuća kosilica, sa širokim nožem od 51 cm i  idealna je za uređivanje većih dvorišta i travnjaka površine do 1100 m2. Poseduje 3-stepeno visinsko podešavanje. Prilikom košenja trava se izbacuje sa strane. Ono što ovu kosilicu čini odličnim izborom jeste vrhunski B&S motor 450E serije Kosilica ima mogućnost malčiranja traje čime se odvaja od mnogih drugih na tržištu. SOFT rukohvat omogućava kvalitetniji rad uz minimalne vibracije.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Površina Košenja 1100 m2
Uvoznik Wurth doo Beograd
Rezervoar Goriva 0,85L
Rezervoar Ulja 0,47L
Sakupljač izbacivanje sa strane
Širina Rezanja 51cm
Kućište 20”metalno kućište
Motor 4-taktni
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Motorna kosilica za travu FLM510BS je kompaktna gurajuća kosilica, sa širokim nožem od 51 cm i  idealna je za uređivanje većih dvorišta i travnjaka površine do 1100 m2. Poseduje 3-stepeno visinsko podešavanje. Prilikom košenja trava se izbacuje sa strane. Ono što ovu kosilicu čini odličnim izborom jeste vrhunski B&S motor 450E serije Kosilica ima mogućnost malčiranja traje čime se odvaja od mnogih drugih na tržištu. SOFT rukohvat omogućava kvalitetniji rad uz minimalne vibracije.

Specifikacije
Površina Košenja 1100 m2
Uvoznik Wurth doo Beograd
Rezervoar Goriva 0,85L
Rezervoar Ulja 0,47L
Sakupljač izbacivanje sa strane
Širina Rezanja 51cm
Kućište 20”metalno kućište
Motor 4-taktni