Akcija važi
od do
Zapremina - 173ccŠirina Rezanja - 51cmRezervoar Goriva - 1,0LKućište - 20”metalnoSnaga motora - 2.9 kWPovršina Košenja - 1100 m2Sakupljač - izbacivanje sa straneDimenzija Točkova - 7”(prednji)/7”(zadnji)Visina Košenja - 3-stepeno visinsko podešavanje
requestavailability.successmessage
Gurajuća motorna kosilica, sa motorom jačine 170cc, preporučuje se za površine do 1100m2, što je čini adekvatnom za održavanja travnjaka u svakom domu. Njena prednost je i sama veličina jer je laka za skladištenje. Širina košenja je 51cm, dok visina može da se podesi u 3 nivoa. Ovaj model ima metalno kućište veličine 20", a točkovi su prečnika 7", sa lezajevima . Pokošenu travu izbacije bočno, ovaj model ima mogućnost i malčiranja trave.
TRIATHLON Farm 4T - mineralno ulje 600ml, namenjeno za četvorotaktne motore, proizvedeno za primenu vazdušno hlađenih četvorotaktnih motora za kosačice travnjaka, generatore, pumpe za vodu.
Antifon sa sklopivim dizajnom, otporan na udarce, sa mekim penastim jastučićima za vrhunsku udobnost i prijanjanje. Klizne i rotirajuće naušnice omogućavaju savršeno prilagođavanje, idealan za dugotrajnu i pouzdanu upotrebu.
Lagane radne naočare. Odlukuju se prvoklasnim sočivima i ramom od polikarbonata.
Standaran stepen zaštite uz najvišu optičku jasnoću - omogućuje maksimalan prenos vidljivog svetla. Pružaju UV zaštitu. Za primenu na mestima koja zahtevaju zaštitu očiju od mehaničkih rizika.