Brend: FARM

Motorna kosilica FLM460KM

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Kolektor - 65L
Zapremina - 145cc
Širina Rezanja - 46cm
Rezervoar Goriva - 1,0L
Kućište - 18” metalno
Snaga motora - 2.6 kW
Površina Košenja - 1100 m2
Dimenzija Točkova - 7”(prednji)/8”(zadnji)
Samoispiranje - fabrički ugrađen konektor na kućištu
Visina Košenja - 2,5-7,5 cm, 6-stepeno visinsko centralno podešavanje

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: FLM460KM
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Gurajuća motorna kosilica koja se preporučuje za terene veličine do 1100m2, ima širinu košenja 46cm i opciju 6-stepenog centralnog podešavanja visine košenja od 2,5 do 7,5cm  što je čini idealnim izborom za svako dvorište. Velika snaga četvorotaktnog motora, zapremine 145cc obezbeđuje pouzdano košenje. Pokošenu travu skuplja u korpu zapremine 65L. Ovaj model ima metalno kućište sa fabrički ugrađenim konektorom za samoispiranje. Prednji točkovi kod ovog modela su prečnika 7", a zadnji 8".

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Samoispiranje fabrički ugrađen konektor na kućištu
Površina Košenja 1100 m2
Način kretanja gurajuća
Kućište 18”metalno kućište
Sakupljač izbacivanje pozadi (korpa)
Vrsta motora FARM
Tip Motora Y145V, četvorotaktni
Širina Rezanja 46cm
Visina Košenja 2,5-7,5 cm, 6-stepeno visinsko centralno podešavanje
Kolektor 65L
Rezervoar Goriva 1,0L
Snaga motora kW 2.6 kW
Motor 4-taktni
Dimenzija Točkova 7”(prednji)/8”(zadnji) točkovi
Zapremina 145cc
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Gurajuća motorna kosilica koja se preporučuje za terene veličine do 1100m2, ima širinu košenja 46cm i opciju 6-stepenog centralnog podešavanja visine košenja od 2,5 do 7,5cm  što je čini idealnim izborom za svako dvorište. Velika snaga četvorotaktnog motora, zapremine 145cc obezbeđuje pouzdano košenje. Pokošenu travu skuplja u korpu zapremine 65L. Ovaj model ima metalno kućište sa fabrički ugrađenim konektorom za samoispiranje. Prednji točkovi kod ovog modela su prečnika 7", a zadnji 8".

Specifikacije
Samoispiranje fabrički ugrađen konektor na kućištu
Površina Košenja 1100 m2
Način kretanja gurajuća
Kućište 18”metalno kućište
Sakupljač izbacivanje pozadi (korpa)
Vrsta motora FARM
Tip Motora Y145V, četvorotaktni
Širina Rezanja 46cm
Visina Košenja 2,5-7,5 cm, 6-stepeno visinsko centralno podešavanje
Kolektor 65L
Rezervoar Goriva 1,0L
Snaga motora kW 2.6 kW
Motor 4-taktni
Dimenzija Točkova 7”(prednji)/8”(zadnji) točkovi
Zapremina 145cc