Artikli označeni sa 'pištolj'

Učitavanje
View as Mreža Lista
Display per page
Sortiraj
Filteri

Pneumatski pištolj-odvijač DPS 1/4' sa regulacijom

0703439

 

Masa - 1,6 kg

Dužina - 216 mm

Navojni priključak - 1/4''

Radni pritisak - 6,3 bar

Broj obrtaja - 1.800 o/min

Šestougaoni prihvat za alat - 1/4''

Moment pritezanja - 2,2 - 10 Nm

Min prečnik dovodnog creva - 9 mm

Prosečna potrošnja vazduha - 112 l/min

Šestougaoni prihvat za umetke - 1/4'' E 6,3

requestavailability.successmessage

Pneumatski pištoljski odvijač DPS 1/4'

0703412

 

Masa - 1,5 kg

Dužina - 184 mm

Navojni priključak - 1/4''

Radni pritisak- 6,3 bar

Broj obrtaja - 1.800 o/min

Moment pritezanja - 10 Nm

Šestougaoni prihvat za alat - 1/4''

Min prečnik dovodnog creva - 9 mm

Šestougaoni prihvat za alat - 1/4'' E 6,3

Prosečna potrošnja vazduha - 85 l/min

requestavailability.successmessage

Pneumatski udarni odvijač DSS 1/2'' IN STANDARD

07037560

 

Masa - 2,5 kg

Prihvat alata - 1/2"

Max Broj Obrtaja - 7.800 o/min

Minimalni prečnik creva - 9mm

Navoj za priključnu spojku - 1/4''

Radni moment pritezanja - 850 Nm

Potreban pritisak u instalaciji - 6,3 bar

Prosečna potrošnja vazduha - 140 l/min

Maksimalni moment otpuštanja - 860 Nm

requestavailability.successmessage

Pneumatski udarni odvijač DSS 3/4''H

07037730

 

Masa - 4,73 kg

Navoj za priključnu spojku - 3/8''

Dimenzije - 261 x 87 x 227 mm

Prihvat za alat - Četvorougaoni 3/4''

Min/max broj obrtaja - 7.800 o/min

Potreban pritisak u instalaciji - 6,3 bar

Prosečna potrošnja vazduha - 215 l/min 

Radni moment pritezanja - 350-1.440 Nm

Maksimalni moment otpuštanja - 1.500 Nm

requestavailability.successmessage

Pneumatski udarni odvijač, DSS 1/2''H

07037360

 

Masa - 2,3 kg

Nivo Buke - 91 dB

Prihvat alata - 1/2"

Minimalni prečnik creva - 8 mm

Navoj za priključnu spojku - 1/4''

Dimenzije - 195 x 64 x 202 mm

Radni moment pritezanja - 70-470 Nm

Potreban pritisak u instalaciji - 6,3 bar

Prosečna potrošnja vazduha - 102 l/min

Maksimalni moment otpuštanja - 569 Nm

requestavailability.successmessage

Pneumatski odvijač DSS 1'' L

07037700

 

Masa - 12.98 kg

Prihvat alata - Četvorougani 1"

Navoj za priključnu spojku - 1/2''

Minimalni prečnik creva - 13 mm

Potreban pritisak u instalaciji - 6,3 bar

Radni moment pritezanja - 2.168 Nm

Prosečna potrošnja vazduha - 400 l/min

Maksimalni moment otpuštanja - 2.846 Nm

requestavailability.successmessage

pištolj