Pneumatski udarni odvijač DSS 3/4''H

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Masa - 4,73 kg

Navoj za priključnu spojku - 3/8''

Dimenzije - 261 x 87 x 227 mm

Prihvat za alat - Četvorougaoni 3/4''

Min/max broj obrtaja - 7.800 o/min

Potreban pritisak u instalaciji - 6,3 bar

Prosečna potrošnja vazduha - 215 l/min 

Radni moment pritezanja - 350-1.440 Nm

Maksimalni moment otpuštanja - 1.500 Nm

Dokumenta
Šifra proizvoda: 07037730
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Pouzdan, snažni udarni odvijač sa visokokvalitetnim udarnim mehanizmom sa poboljšanim podmazivanjem i motorom sa 6 loptica, koji produžavaju radni vek mašine. Preklopnik za promenu smera i četiri pozicije zavijanja omogućava brz i lak rad. Odvijač ima gumiranu ergonomsku dršku za udoban rad i priključak za vazduh koji može da se rotira za 360°.

Obim isporuke:

  • Pneumatski udarni odvijač DSS 3/4'' H
Tehnički podaci:
Tip DSS 3/4" H
Prihvat alata Četvoro-ugaoni 3/4"
Radni moment pritezanja (Nm) 350-1.440
Maksimalni moment otpuštanja (Nm) 1.500
Potreban pritisak u instalaciji (bar) 6,3
Masa (kg) 4,73
Dimenzije (LxWxH) 261x87x227
Prosečna potrošnja vazduha (l/min) 215
Navoj za priključnu spojku 3/8"
Minimalni prečnik creva (mm) 11
Nivo buke (dB) 96
Br. art. 0703 7730
Pak./ kom 1

*Radni moment je moment koji se obično postiže pri normalnim uslovima rada. Ova vrednost zavisi od uslova u instalaciji (pritisak, prečnik creva, zauljivanje)

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Potreban pritisak u instalaciji 6,3 bar
Minimalni prečnik creva 11 mm
Nivo Buke 96 dB
Masa 4,73 kg
Navoj za priključnu spojku 3/8''
Maksimalni moment otpuštanja 1.500 Nm
Dimenzije 261 x 87 x 227 mm
Prihvat alata Četvorougaoni 3/4"
Prosečna potrošnja vazduha 215 l/min
Radni moment pritezanja 350-1.440 Nm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Pouzdan, snažni udarni odvijač sa visokokvalitetnim udarnim mehanizmom sa poboljšanim podmazivanjem i motorom sa 6 loptica, koji produžavaju radni vek mašine. Preklopnik za promenu smera i četiri pozicije zavijanja omogućava brz i lak rad. Odvijač ima gumiranu ergonomsku dršku za udoban rad i priključak za vazduh koji može da se rotira za 360°.

Obim isporuke:

  • Pneumatski udarni odvijač DSS 3/4'' H
Tehnički podaci:
Tip DSS 3/4" H
Prihvat alata Četvoro-ugaoni 3/4"
Radni moment pritezanja (Nm) 350-1.440
Maksimalni moment otpuštanja (Nm) 1.500
Potreban pritisak u instalaciji (bar) 6,3
Masa (kg) 4,73
Dimenzije (LxWxH) 261x87x227
Prosečna potrošnja vazduha (l/min) 215
Navoj za priključnu spojku 3/8"
Minimalni prečnik creva (mm) 11
Nivo buke (dB) 96
Br. art. 0703 7730
Pak./ kom 1

*Radni moment je moment koji se obično postiže pri normalnim uslovima rada. Ova vrednost zavisi od uslova u instalaciji (pritisak, prečnik creva, zauljivanje)

Specifikacije
Potreban pritisak u instalaciji 6,3 bar
Minimalni prečnik creva 11 mm
Nivo Buke 96 dB
Masa 4,73 kg
Navoj za priključnu spojku 3/8''
Maksimalni moment otpuštanja 1.500 Nm
Dimenzije 261 x 87 x 227 mm
Prihvat alata Četvorougaoni 3/4"
Prosečna potrošnja vazduha 215 l/min
Radni moment pritezanja 350-1.440 Nm