Akcija važi
od do
Masa - 4,73 kg
Navoj za priključnu spojku - 3/8''
Dimenzije - 261 x 87 x 227 mm
Prihvat za alat - Četvorougaoni 3/4''
Min/max broj obrtaja - 7.800 o/min
Potreban pritisak u instalaciji - 6,3 bar
Prosečna potrošnja vazduha - 215 l/min
Radni moment pritezanja - 350-1.440 Nm
Maksimalni moment otpuštanja - 1.500 Nm
requestavailability.successmessage
Pouzdan, snažni udarni odvijač sa visokokvalitetnim udarnim mehanizmom sa poboljšanim podmazivanjem i motorom sa 6 loptica, koji produžavaju radni vek mašine. Preklopnik za promenu smera i četiri pozicije zavijanja omogućava brz i lak rad. Odvijač ima gumiranu ergonomsku dršku za udoban rad i priključak za vazduh koji može da se rotira za 360°.
Obim isporuke:
*Radni moment je moment koji se obično postiže pri normalnim uslovima rada. Ova vrednost zavisi od uslova u instalaciji (pritisak, prečnik creva, zauljivanje)
Set dugih kovanih nasadnih ključeva 1/2" za ALU-felne, OK 17-21.
Kovani specijalni čelik garantuje visoku otpornost na pucanje i habanje, čine se produžava radni vek nasadnih ključeva.
HYDRA radne patike O1 nivoa zaštite su napravljene od PrintTex tekstila, koji kararakteriše visoka otpornost na abraziju i fleksibilnost, bez zaštitne kape i međuđona.
• Protivklizni troslojni Performer đon (PU/PU/TPU)• Đon otporan na ulja i antistatik• Šok apsorber energije u predelu pete• Paropropusna postava• Anatomski izmenljivi uložak od memorijske pene
Vodič za izbor veličina
Ocena 2 1 2 1 X
Meke i elastične bešavne rukavice, proizvedene od poliestera, presvučene na dlanu naboranim lateksom koji obezbeđuje superioran hvat.
kat. II EN 420 EN 388
• Set 6-ugaonih metričkih, dugih kovanih nasadnih ključeva.
• Radni prihvat 3/4". OK 17-38.
• Set je spakovan u kofer od tvrde plastike.