Pneumatski udarni odvijač, DSS 1/2''H

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Masa - 2,3 kg

Nivo Buke - 91 dB

Prihvat alata - 1/2"

Minimalni prečnik creva - 8 mm

Navoj za priključnu spojku - 1/4''

Dimenzije - 195 x 64 x 202 mm

Radni moment pritezanja - 70-470 Nm

Potreban pritisak u instalaciji - 6,3 bar

Prosečna potrošnja vazduha - 102 l/min

Maksimalni moment otpuštanja - 569 Nm

Dokumenta
Šifra proizvoda: 07037360
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Snažni, dobro izbalansirani pneumatski odvijač sa brzim postizanjem podešenog momenta pritezanja. Mašina ima optimalno pozicionirano težište alata. Lako upravljiv preklopnik omogućava jednostavnu promenu smera i podašavanje momenta pritezanja. Viskokokvalitetni udarni mehanizam sa poboljšanim podmazivanjem i motorom sa 6 loptica produžava radni vek mašine. Gumirana ergonomska drška se ne hladi u radu.

Obim isporuke:

  • Pneumatski udarni odvijač, DSS 1/2`H

 

Tehnički podaci:
Tip DSS 1/2" H
Prihvat alata Četvorougaoni 1/2"
Radni moment pritezanja* 70-470 Nm
Maksimalni moment otpuštanja 569 Nm
Potreban pritisak u instalaciji 6,3 bar
Masa 2,3 kg
Dimenzije 195x64x202 mm
Prosečna potrošnja vazduha 102 l/min
Navoj za priključnu spojku 1/4"
Minimalni prečnik creva 8 mm
Nivo buke 92 dB

*Radni moment je moment koji se obično postiže pri normalnim uslovima rada. Ova vrednost zavisi od uslova u instalaciji (pritisak, prečnik creva, zauljivanje)

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Nivo Buke 92 dB
Prihvat alata Četvorougaoni 1/2''
Prosečna potrošnja vazduha 102 l/min
Navoj za priključnu spojku 1/4''
Minimalni prečnik creva 8 mm
Maksimalni moment otpuštanja 569 Nm
Masa 2,3 kg
Potreban pritisak u instalaciji 6,3 bar
Radni moment pritezanja 70-470 Nm
Dimenzije 195 x 64 x x 202 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Snažni, dobro izbalansirani pneumatski odvijač sa brzim postizanjem podešenog momenta pritezanja. Mašina ima optimalno pozicionirano težište alata. Lako upravljiv preklopnik omogućava jednostavnu promenu smera i podašavanje momenta pritezanja. Viskokokvalitetni udarni mehanizam sa poboljšanim podmazivanjem i motorom sa 6 loptica produžava radni vek mašine. Gumirana ergonomska drška se ne hladi u radu.

Obim isporuke:

  • Pneumatski udarni odvijač, DSS 1/2`H

 

Tehnički podaci:
Tip DSS 1/2" H
Prihvat alata Četvorougaoni 1/2"
Radni moment pritezanja* 70-470 Nm
Maksimalni moment otpuštanja 569 Nm
Potreban pritisak u instalaciji 6,3 bar
Masa 2,3 kg
Dimenzije 195x64x202 mm
Prosečna potrošnja vazduha 102 l/min
Navoj za priključnu spojku 1/4"
Minimalni prečnik creva 8 mm
Nivo buke 92 dB

*Radni moment je moment koji se obično postiže pri normalnim uslovima rada. Ova vrednost zavisi od uslova u instalaciji (pritisak, prečnik creva, zauljivanje)

Specifikacije
Nivo Buke 92 dB
Prihvat alata Četvorougaoni 1/2''
Prosečna potrošnja vazduha 102 l/min
Navoj za priključnu spojku 1/4''
Minimalni prečnik creva 8 mm
Maksimalni moment otpuštanja 569 Nm
Masa 2,3 kg
Potreban pritisak u instalaciji 6,3 bar
Radni moment pritezanja 70-470 Nm
Dimenzije 195 x 64 x x 202 mm