Artikli označeni sa 'h7'

Učitavanje
View as Mreža Lista
Display per page
Sortiraj
Filteri

Sijalica H7 - Standard -20 kom

0720814120

 

Halogene sijalice fara sa jednim vlaknom. Način eksploatacije standard se najčešće koristi i pruža odličan odnos cene i kvaliteta.

Snaga: 55W

 

requestavailability.successmessage

Sijalica H7, 12V - Standard PX26D

07208141

 

Halogene sijalice fara sa jednim vlaknom. Način eksploatacije standard se najčešće koristi i pruža odličan odnos cene i kvaliteta.
Snaga: 55W

 

requestavailability.successmessage

Sijalica H7 24V, 20 kom

0720814220

 

Halogene sijalice fara sa jednim vlaknom.

Standard H sijalica fara je najčešće u eksloataciji i pruža odličan odnos cene i kvaliteta.

Pakovanje : 20 kom.

Način eksploatacije: standard

 

requestavailability.successmessage

Sijalica H7 Fukuyama 12V - Standard

57208141

 

Halogene sijalice fara sa jednim vlaknom.
Snaga: 55W

Pakovanje : 1 kom.

 

requestavailability.successmessage

Sijalica H7, 12V - Longlife PX 26D

072081412

 

Halogene sijalice fara sa jednim vlaknom. Način eksploatacije longlife obezbeđuje duži životni vek. Varijanta standard se najčešće koristi i pruža odličan odnos cene i kvaliteta.
Snaga: 55W

 

requestavailability.successmessage

Sijalica H7, 12V - Longlife - Blister

072091412

 

Halogene sijalice fara sa jednim vlaknom. Način eksploatacije longlife obezbeđuje duži radni vek. Varijanta standard se najčešće koristi i pruža odličan odnos cene i kvaliteta.
Snaga: 55W

 

requestavailability.successmessage

h7