Inox program
Category Inox program
Inox, Imbus vijak, cilindrična glava, DIN 912, A2
Imbus vijak, od nerđajućeg čelika, sa polunavojem, i cilindričnom glavom.
DIN 912, A2
Inox vijak, DIN 933, A2-70
Inox vijak sa šestougaonom glavom i celim navojem.
DIN 933, A2
Inox, Imbus vijak sa integrisanom podloškom, ISO 7380, A2
Imbus vijak, nerđajući čelik, sa integirsanom podloškom.
ISO 7380, A2
Imbus vijak, DIN 7991, upuštena glava, A2
Zbog svoje geometrije glave, vijci sa upuštenom glavom imaju ograničenu nosivost prema ovom standardu i verovatno ne ispunjavaju zahteve za zateznu ili torzionu čvrstoću.
Stvarne mehaničke osobine zavrtnja su nepromenjene i u skladu su sa ISO 3506-1 standardom. U zavisnosti od vrste, ovi vijci se isporučuju sa delimičnim navojem.
Upuštači za glave šrafova u skladu sa DIN 7991 i ISO 10642 standardom i moraju biti u skladu sa DIN 74 standardom u F obliku.
Vijak za lim , ravna glava, DIN 7981 A2
Vijak za lim, nerđajući čelik, sa ravnom glavom.
DIN 7981, A2
Vijak za lim, upuštena glava, DIN 7982, A2
Vijak sa lim, nerđajući čelik, upuštena glava.
DIN 7982 , A2
Inox Navrtka DIN 934 A2-70
Navtka od nerđajućeg čelika.
DIN 934 A2-70
Leptir navrtka, DIN 315, američka forma, A2
Leptir navrtka od nerđajućeg čelika, američka forma.
DIN 315 , A2
Ukrasna navrtka, DIN 1587, A2
Ukrasna navrtka od nerđajućeg čelika.
DIN 1587, A2.
Samoosiguravajuća inox navrtka, DIN 985, A2
Samoosiguravajuća navrtka od nerđajućeg čelika
DIN 985, A2
Podloška Inox ravna, DIN 125, tip A, A2
Podloška od nerđajućeg čelika, ravna.
DIN 125, tip A, A2
Podloška ravna široka, DIN 9021, A2
Podloška od nerđajućeg čelika, ravna široka.
DIN 9021, A2
Podloška elastična, DIN 127, tip B, A2.
Podloška od nerđajućeg čelika, elastična.
DIN 127, tip B, A2.
Navojna šipka, DIN976, A2
Navojna šipka, dužine 1m, od nerđajućeg čelika.
DIM 976, A2
Pop nitna INOX, ISO15983, A2
Pop nitna od nerđajućeg čelika, Inox
ISO15983 / DIN 7337, A2
Imbus vijak, cilindrična glava, DIN 912 , M10 x 16
Imbus vijak, od nerđajućeg čelika, sa polunavojem, i cilindričnom glavom.
DIN 912, A2
Dimenzije : M10 x 16
Imbus vijak, cilindrična glava, DIN 912 , M10 x 20
Imbus vijak, od nerđajućeg čelika, sa polunavojem, i cilindričnom glavom.
DIN 912, A2
Dimenzije : M10 x 20
Imbus vijak, cilindrična glava, DIN 912 , M10 x 30
Imbus vijak, od nerđajućeg čelika, sa polunavojem, i cilindričnom glavom.
DIN 912, A2
Dimenzije : M10 x 30
Imbus vijak, cilindrična glava, DIN 912 , M10 x 35
Imbus vijak, od nerđajućeg čelika, sa polunavojem, i cilindričnom glavom.
DIN 912, A2
Dimenzije : M10 x 35
Imbus vijak, cilindrična glava, DIN 912 , M10 x 40
Imbus vijak, od nerđajućeg čelika, sa polunavojem, i cilindričnom glavom.
DIN 912, A2
Dimenzije : M10 x 40