Inox program
Category Inox program
Pop nitna INOX, ISO15983, A2, 3,2 x 8
61461328
Pop nitna od nerđajućeg čelika, Inox
ISO15983 / DIN 7337, A2
Dimenzije : 3,2 x 8
Pop nitna INOX, ISO15983, A2, 4 x 12
614614012
Pop nitna od nerđajućeg čelika, Inox
ISO15983 / DIN 7337, A2
Dimenzije : 4 x 12
Pop nitna INOX, ISO15983, A2, 4 x 6
61461406
Pop nitna od nerđajućeg čelika, Inox
ISO15983 / DIN 7337, A2
Dimenzije : 4 x 6
Pop nitna INOX, ISO15983, A2, 4 x 8
61461408
Pop nitna od nerđajućeg čelika, Inox
ISO15983 / DIN 7337, A2
Dimenzije : 4 x 8
Pop nitna INOX, ISO15983, A2, 4,8 x 10
614614810
Pop nitna od nerđajućeg čelika, Inox
ISO15983 / DIN 7337, A2
Dimenzije : 4,8 x 10
Pop nitna INOX, ISO15983, A2, 4,8 x 12
614614812
Pop nitna od nerđajućeg čelika, Inox
ISO15983 / DIN 7337, A2
Dimenzije : 4,8 x 12
Pop nitna INOX, ISO15983, A2, 4 ,8x 16
614614816
Pop nitna od nerđajućeg čelika, Inox
ISO15983 / DIN 7337, A2
Dimenzije : 4,8 x 16