Pop nitna INOX, ISO15983, A2, 4 x 12

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Pop nitna od nerđajućeg čelika, Inox

ISO15983 / DIN 7337, A2

Dimenzije : 4 x 12

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 614614012
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Visina glave 4 mm
Ukupna dužina 12 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Visina glave 4 mm
Ukupna dužina 12 mm