Artikli označeni sa 'čegrtaljka'

Učitavanje
View as Mreža Lista
Display per page
Sortiraj
Filteri

Pneumatska račna DRS 1/2''

07038120

 

Masa - 1.16 kg

Prihvat alata - 1/2"

Radni pritisak - 6,3 bar

Protok vazduha - 110 l/min

Moment pritezanja - 40 Nm

Navoj za priključnu spojku - 1/4''

Minimalni prečnik creva - 9mm

Pneumatska račna DRS 1/2'' Standard

0703812001

 

Masa - 1.1 kg

Prihvat alata - 1/2"

Navojni priključak - 1/4''

Moment pritezanja - 68 Nm

Radni pritisak (bar) - 6,3 bar

Potrošnja vazduha - 113 l/min

Minimalni prečnik creva - 9mm

Brzina bez opterećenja - 150 o/min

 

Pneumatska račna DRS 1/4''

07038140

 

Masa - 0,5 kg

Prihvat alata - 1/4"

Moment pritezanja - 40 Nm

Radni pritisak (bar) - 6.3 bar

Navoj za priključnu spojku - 1/4''

Minimalni prečnik creva - 6mm

Prosečna potrošnja vazduha - 90 l/min

Pneumatska račna DRS 3/8''

07038380

 

Masa - 0,5 kg

Prihvat alata - 3/8"

Navojni priključak - 1/4''

Moment pritezanja - 40 Nm

Radni pritisak (bar) - 6.3 bar

Potrošnja vazduha - 90 l/min

Minimalni prečnik creva - 6mm

ZEBRA račna 1/4", L 100mm

07120145

 

ZEBRA račna 1/4", L 100mm, 72 zuba.

 

ZEBRA račna za umetke 10mm

071412100

 

ZEBRA račna za umetke 10mm.

 

čegrtaljka