Artikli označeni sa 'sep-okt'

Učitavanje
View as Mreža Lista
Display per page
Sortiraj
Filteri

Pneumatska pumpa za mast sa rezervoarom

0986020014

 

Pneumatska pumpa za mast sa rezervoarom za prenos i distribuciju masti sa širokim rasponom primene u radionicama.

 

requestavailability.successmessage

Pneumatska pumpa za ulje sa opremom i kolicima

0891586490

 

Pneumatska pumpa za ulje sa opremom i kolicima. 

Poseduje protokomer sa digitalnim displejom i pripremnu grupu sa regulatorom pritiska i separatorom vlage.

 

requestavailability.successmessage

Sprej za skidanje katrana

089026

 

Lako odstranjuje ostatke katrana, asfalta i sredstava za zaštitu donjeg podstroja sa lakiranih, hromiranih i staklenih površina. Može se primeniti i za čišćenje tekstilnih površina.

 

requestavailability.successmessage

Aktivni čistač AKTIV-CLEAN

0893472

 

Pena za intenzivno čišćenje unutrašnjosti vozila. Deluje po principu vakuuma. Pena deluje na površinu tako što prljavštinu aktivno izvlači rasprskavanjem mehurića pene.

 

requestavailability.successmessage

Radne pantalone, THUNDER, Rossini crne

 

Thunder radne pantalone od specijalnog STRETCH materijala koji je izuzetno otporan na rastezanje. Dostupne u crnoj i plavoj boji.


- RIP STOP ojačanja na preponama, kolenima i leđima.
- Trostruki šavovi.
- Elastični struk.
- Dva bočna džepa.
- Dva džepa na nogavicama
- Dva zadnja džepa sa preklopom.
- Držač olovke.
- Držač alata

 

Sastav : 

98% pamuk, 2% elastin, 270 g/m2

 

 Vodič za izbor veličina

requestavailability.successmessage

Radne pantalone, NEW NEBRASKA, Rossini crne

 

New Nebraska radne pantalone sa skrivenim elastičnim podešavanjima unutar pantalona. Napravljene su od 100% pamuka i pogodne su za zavarivače.


- Dva bočna džepa.
- Dva džepa na nogavicama sa preklopom.
- Zadnji džep sa preklopom.
- Zadnji džep sa dugmetom.

 

Sastav : 

100% pamuk (keper), 330 g/m2

 

 Vodič za izbor veličina

requestavailability.successmessage

sep-okt