Električne testere

Category Električne testere

Učitavanje
View as Mreža Lista
Sortiraj
Filteri

Električna testera SF7J153 , 1800W, 16'' mač

FARM18E

 

Idealna za poslove u domaćinsku i zanatlije s obzirom da je teška svega 4,2 kg. 

Nominalna snaga : 1800W
Kapacitet rezervoara za ulje : 260ml
Lanac testere: PICO 28,5 zuba
Brzina motora : 8000rpm
Mrežni napon : 220-240 V~50 Hz
Dužina rezanja : 406 mm
Brzina lanca : 15 m/s
Model : SF7J153

requestavailability.successmessage

Triathlon FARM ulje za lance, 1l

5897057001

 

Mineralno ulje visokih performansi. Koristi se za podmazivanje sistema izloženih velikim vibracijama, rotacijama i pritisnim opterećenjima kao što su motorne testere i gateri.

 

requestavailability.successmessage

Električne testere