Električna testera SF7J153 , 1800W, 16'' mač

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Idealna za poslove u domaćinsku i zanatlije s obzirom da je teška svega 4,2 kg. 

Nominalna snaga : 1800W
Kapacitet rezervoara za ulje : 260ml
Lanac testere: PICO 28,5 zuba
Brzina motora : 8000rpm
Mrežni napon : 220-240 V~50 Hz
Dužina rezanja : 406 mm
Brzina lanca : 15 m/s
Model : SF7J153

Dokumenta
Šifra proizvoda: FARM18E
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Električna testera priključne snage od 1800W sa optimalnim rukovanjem i ergonoskim položajem ručice.

Testera poseduje brzi zatezač - španer lanca.

Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Električna testera priključne snage od 1800W sa optimalnim rukovanjem i ergonoskim položajem ručice.

Testera poseduje brzi zatezač - španer lanca.