Artikli označeni sa 'šraf'
Vijak za spajanje dve gips ploče PH2, čelik fosfatizovani 5,5x38mm
Vijak namenjen za spajanje dve gips ploče. Ima veoma oštar vrh kako bi lako prolazio kroz materijal. Termički je obrađen, tj fosfatizovan kako ne bi korodirao u kontaktu sa gips pločama.
Vijak za spajanje metalnih profila PH, čelik fosfatizovani 3,9x13,5
Vijak za povezivanje metalnih profila za montažu gips ploča. Namenjen za U-profile i C-profile i ostale materijale debljine do 1mm. Koristi se u suvim sredinama i fosfatizovan je.
Vijak za spajanje metalnih profila sa integrisanom podloškom 4,2x13mm
Vijak za povezivanje metalnih profila za montažu gips ploča sa integrisanom podloškom. Namenjen za U-profile i C-profile i ostale materijale debljine do 1mm. Koristi se u suvim sredinama i fosfatizovan je.
Anker vijak za oplate ABS
Anker-vijak namenjen za višekratnu upotrebu na gradilištima (napr. za montažu oplata). Može se montirati u armiranom i nearmiranom betonu, u zoni pritiska ili zatezanja, u betonima klase između C20/25 i C50/60.
Takođe, može se montirati i u svežem betonu koji ima čvrstoću na pritisak fck, cube ≥ 10 N/mm². Pre ponovljene montaže treba da se na anker-vijku vizuelno provere eventualna oštećenja kao i da se proveri korišćenjem test-čaure koja ide uz anker.
Poseduje dobrenje DIBt instituta.
Samobušeći vijak u boji RAL8019 4,8x35
Samobušeći vijci služe za spajanje čeličnih limenih profila i podkonstrukcija.
Odgovara standardu DIN 7504-K.
Ima šestougaonu glavu i podlošku od EPDM-a (diht podloška). Na vrhu vijka se nalazi burgija koja ,,buši" svoju rupu. Boje koje su u ponudi odgovaraju RAL karti limova sa kojima treba da se uklope.
U zavisnosti od podkonstrukcije u koju treba da se ušrafe razlikujemo vijke za podkonstrukciju drvo i metal.