Brend: RED LINE

Špic klešta, REDLINE

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

RED LINE špic klešta za stezanje, držanje i sečenje tvrdih i mekih žica i kablova.

Sečenje indukciono očvrsnuto, a površina hvata nazupčena i polirana.

Spoj: naležući.

 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 577201559
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

1 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

 

Osobine:

  • Visokokvalitetni čelik omogućava dug vek alata i preciznost vrhova i površina za sečenje
  • Elastični vrhovi za velike terete, pogotovo pod savijajućim teretima
  • Ergonomska, neklizajuća dvokomponentna udobna drška tankog hvata za prijatne radne uslove i optimalni prenos snage.
Dužina u mm Dužina u inčima L3 u mm W3 u mm T1 u mm W4 u mm T2 u mm Broj artikla Količina
210 mm 8 1/4 74 17,5 9,5 3 2,5 577901557 1 kom.
210 mm 1/4 74 17,5 9,5 3 2,5 577201558 1 kom.
160 mm 6 1/2 50 16,5 9 3 2,5 577201559 1 kom.
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Osobine:

  • Visokokvalitetni čelik omogućava dug vek alata i preciznost vrhova i površina za sečenje
  • Elastični vrhovi za velike terete, pogotovo pod savijajućim teretima
  • Ergonomska, neklizajuća dvokomponentna udobna drška tankog hvata za prijatne radne uslove i optimalni prenos snage.
Dužina u mm Dužina u inčima L3 u mm W3 u mm T1 u mm W4 u mm T2 u mm Broj artikla Količina
210 mm 8 1/4 74 17,5 9,5 3 2,5 577901557 1 kom.
210 mm 1/4 74 17,5 9,5 3 2,5 577201558 1 kom.
160 mm 6 1/2 50 16,5 9 3 2,5 577201559 1 kom.