Artikli označeni sa 'anda'
Stojeća baterija, ANDA, 35mm
SACAN1
Anda stojeća baterija ima mešač 35mm sa dugotrajnim keramičkim ulošcima za koji važi jedna godina garancije. Radi lakog i jednostavnog postavljanja uz nju se dobija set za montažu (uključeni vijci, podloške i zaptivke), 2 komada brinox creva 35 cm × 3/8" maticom, S/S, EPDM unutrašnje crevo, mesingani holenderi. Perlator je prečnika M24. Dužina lule od 10,6 cm omogućava lagodno korišćenje. Elegantan i jednostavan dizajn se lepo uklapa u svaki enterijer. Garancija na telo baterije je 5 godina.