Pneumatske mašine

Category Pneumatske mašine

Učitavanje
View as Mreža Lista
Sortiraj
Filteri

Pneumatski udarni odvijač DSS 1/2" PREMIUM COMPACT

57143080

 

Masa - 1,1kg

Prihvat alata - 1/2"

Radni pritisak (bar) - 6.3bar

Potrošnja vazduha - 135 l/min

Navoj za priključnu spojku - 1/4''

Minimalni prečnik creva - 8 mm

Brzina praznog hoda - 8200 o/min

Max moment pritezanja - 750 Nm

Dimenzije DxŠxV - 115 x 61 x 186 mm

Maksimalni momenat odvrtanja - 1100 Nm

requestavailability.successmessage

Pneumatski odvijač DPS 1 /4“ Standard

0703438

 

Dužina - 177,8 mm

Radni pritisak - 6,3 bar

Navojni priključak - R 1 /4“

Potrošnja vazduha - 113 l/min

Šestougaoni prihvat za alat - 1 /4“

Broj obrtaja - 1800 U/min (rpm)

Min./max. moment pritezanja - 2.2-10 Nm

requestavailability.successmessage

Pneumatski pištolj za izduvavanje 90mm, plastični

07149211

 

Max radni pritisak - 16 bar

Potrošnja vazduha pri 6,3 bar - 370 l/min

requestavailability.successmessage

Pneumatski udarni odvijač DSS 1/2'' BASIC

57143100

 

Težina : 2 kg

Max. radni moment : 850 Nm

Max. moment otpuštanja : 1350 Nm

Radni pritisak : 6,3 bar

Unutrašnji prečnik creva : 9 mm

 

requestavailability.successmessage

Pneumatski pištolj za istiskivanje lepka u vrećicama 300/600ml

0703891600

 

Snažan i lagan pneumatski pištolj za istiskivanje proizvoda koji se doziraju iz tuba ili vrećića.

Posebno je pogodan za istiskavanje lepkova i zaptivnih masa sa sivsokom ili niskom viskoznošću.

requestavailability.successmessage

Pneumatski multi-sekač DMS2

07038621

 

Snažna mašina koja se koristi za skidanje zalepljenih auto stakala, kod poslova sečenja delova karoserije na vozilima kao i prilikom brušenja uglova i ivica. 

Isporučuje se u koferu, zajedno sa zauljivačem i sistemom za izduvavanje vazduha.

 

requestavailability.successmessage

Pneumatski udarni odvijač, Compact Combi 1/2,3/8,10 mm

57143079

 

Pneumatski kratki odvijač za mehaniku izmenjljivog multifunkcionalnog prihvata 1/2”- 3/8”- 10mm

Udarni odvijač  sa maksimalnim momentom pritezanja od 813 Nm sa izmenjljivim prihvatom za nasadnike 1/2”- 3/8”i kovane umetke od 10mm. Dužine svega 86mm  i mase 1,35kg omogućava lak pristup i rad u skučenim prostorima (rad sa jednom rukom). Idealan za servisiranje kombajna i poljoprivrednih mašina, primena u auto i cargo održavanjima. Mogućnost podešavanja radnog momenta od  122, 406 i 542 Nm. Predviđen za rad sa vijcima do M16. Prosečna potrošnja vazduha od 113 l/min, nizak nivo buke zahvaljujući prigušivaču.

requestavailability.successmessage

Pneumatski udarni odvijač DSS 1'' LV

571437701

 

Pneumatski odvijač 1“ sa niskim vibracijama (LV) i težinom od samo 8,5 kg, što ga čini lakšim od ostalih u klasi. Sa momentom odvijanja preko 2.000 Nm, idealan je za CARGO program.

requestavailability.successmessage

Pneumatski odvijač DSS 1'' L

07037700

 

Masa - 12.98 kg

Prihvat alata - Četvorougani 1"

Navoj za priključnu spojku - 1/2''

Minimalni prečnik creva - 13 mm

Potreban pritisak u instalaciji - 6,3 bar

Radni moment pritezanja - 2.168 Nm

Prosečna potrošnja vazduha - 400 l/min

Maksimalni moment otpuštanja - 2.846 Nm

requestavailability.successmessage

Pneumatski udarni odvijač DSS 1/2'' HD

571437812

 

HD odvijač ½“ sa aluminijumskim kućištem i snagom odvijanja do 1560 Nm. Snažan udarni odvijač u aluminijumskom kućištu.

requestavailability.successmessage

Pneumatski udarni odvijač DSS 1/2'' COMPOSITE

571437712

 

HD odvijač ½“ sa kompozitnim kućištem i snagom odvijanja do 1400 Nm. Snažan udarni odvijač kompaktnog dizajna, idealan za rad u ograničenim prostorima.

 

requestavailability.successmessage

Pneumatska ekscentrična brusilica DTS 150D

5714001180

 

Ekscentrična brusilica za teške uslove rade i fino ili grubo brušenje.

  • Prečnik brusne ploče: 150 mm
  • Hod brušenja: 5 mm
  • Maks.brzina u praznom hodu: 10.000o/min
  • Snaga: 0,4 KS
  • Radni pritisak: 90 psi
  • Potrošnja vazduha: 11m3/h
  • Težina mašine: 0,9 kg
  • Min. unutrašnji prečnik creva: 9 mm
  • Priključni navoj: 5/16 inča - 24 UNF

 

 

requestavailability.successmessage

Pneumatski udarni odvijač DSS 1'' PLUS

07033260

 

Snažan i izdržljiv udarni odvijač sa odličnim odnosom snage  i težine.

Visokokvalitetan udarni mehanizam. Kvalitetan motor sa 6 lamela obezbeđuje veliku udarnu snagu i dug radni vek.

Ergonomska ručka i prekidač sa potenciometrom omogućavaju lak i siguran rad. Integrisan prigušivač za smanjenje buke. 

 

requestavailability.successmessage

Pneumatski udarni odvijač DSS 3/4'' MAX

571438834

 

Masa - 3,89 kg

Max. Moment - 1.350 Nm

Navoj za priključnu spojku - 3/8''

Prihvat za alat - Četvorougaoni 3/4''

Potreban pritisak u instalaciji - 6,3 bar

Prosečna potrošnja vazduha - 147 l/min

 

requestavailability.successmessage

Pneumatski pištoljski odvijač DPS 1/4'

0703412

 

Masa - 1,5 kg

Dužina - 184 mm

Navojni priključak - 1/4''

Radni pritisak- 6,3 bar

Broj obrtaja - 1.800 o/min

Moment pritezanja - 10 Nm

Šestougaoni prihvat za alat - 1/4''

Min prečnik dovodnog creva - 9 mm

Šestougaoni prihvat za alat - 1/4'' E 6,3

Prosečna potrošnja vazduha - 85 l/min

requestavailability.successmessage

Pneumatske mašine

Zatvori
Filtriraj po Obriši sve