Brusilice

Category Brusilice

Učitavanje
View as Mreža Lista
Sortiraj
Filteri

El. ug. brusilica EWS 14-125S-CLASSIC, bez potenciometra

5717044010

 

Prihvat - M14

Težina - 1,5kg

Dužina kabla - 4 m

Ulazna snaga - 1400 W

Broj obrtaja - 11.000 o/min

Prečnik diska - 115 / 125 mm

 

Električna aksijalna brusilica GS 700-E, 710W

07025200

 

Izlazna snaga - 430 W

Ulazna snaga - 710 W

Masa - 1,7 kg

Klasa zaštite - II

Dužina kabla - 4 m

Otvor za stezne čeljusti - 6 mm

Dimenzije - 327 x 60 x 57 mm

Broj obrtaja u praznom hodu - 13.000-34.000 o/min

 

Električna aksijalna brusilica GSL 700-E, 710W

07025210

 

Snaga - 710 W

Izlazna snaga - 430 W

Masa - 1,9 kg

Klasa zaštite - II

Dužina kabla - 4 m

Otvor za čauru - 6 mm

Dimenzije - 425 x 60 x 57 mm

Broj obrtaja u praznom hodu - 10.000-30.500 o/min

Električna brusilica 125mm EWS 1900W QC Power

57070632

 

Električna ugaona brusilica velike snage, 1900W, sa visokom stopom produktivnosti.

  • Prihvat - M14
  • Snaga - 1900W
  • Klasa zaštite - II
  • Max. prečnik ploče  - 125 mm
  • Dužina kabla - 4 m
  • Masa - 2,8 kg
  • Broj obrataja min/max - 1100 o/min

 

 

Električna brusilica EWS 26-230S CLASSIC

5717045010

 

Snaga - 2600 W

Broj obrtaja - 6000 o/min

Max prečnik ploče - 230 mm

Navoj vretena - M14 

Dužina kabla - 4 m

 

Električna ugaona brusilica , 760W

5717016010

 

Snaga - 760W

Klasa zaštite - II

Dužina - 2,5 m

Masa - 1,4 kg

Max prečnik ploče - 115 mm

Broj obrtaja bez opterećenja - 12.000 o/min

Električna ugaona brusilica 1100W EAG 11-115-C

5717005010

 

Snaga - 1100W

Prihvat - M14

Klasa zaštite - II

Masa - 1,6 kg

Dužina kabla -2 m

Max prečnik ploče -115 mm

Broj obrtaja -11.000 o/min

Električna ugaona brusilica 1100W EAG 11-125-C

5717006010

 

Snaga - 1100W

Prihvat - M14

Klasa zaštite - II

Dužina kabla - 2 m

Masa - 1,6 kg

Max prečnik ploče - 125 mm

Broj obrtaja - 11.000 o/min

Električna ugaona brusilica EWS 125, 850W

5717035010

 

Snaga - 850W

Max. prečnik ploče - 125 mm

Broj obrtaja - 11 000 o/min

Klasa zaštite - II

Dužina kabla - 2m

Masa - 1,6 kg

 

Električna ugaona brusilica EWS 7-125 CLASSIC

5717063010

 

Lagana i ergonomska ugaona brusilica od 750W, pogodna za tanke rezove i lagano brušenje.

 

Električna ugaona brusilica sa potenciomerom EWS14-125 CLASSIC

5717054010

 

Snaga - 1400 W

Tip navoja - M14

Težina - 2,5 kg

Dužina kabla - 2,5 m

Max. prečnik - 125mm

Broj obrtaja - 6.000 - 11000 o/min

 

Električna ugaona brusilica, 2000W, EAG 20-230

5717008010

 

Snaga - 2000W

Prihvat - M14

Klasa zaštite - II

Dužina kabla - 4 m

Masa - 6,1 kg

Max prečnik ploče - 230 mm

Broj obrtaja min/max - 6.500 o/min

Električna ugaona brusilica, 850W

5717004010

 

Snaga - 850W

Max prečnik ploče - 115 mm

Broj obrtaja - 13 000 o/min

Klasa zaštite - II

Dužina kabla - 2m

Masa - 1,6 kg