Električna brusilica EWS 26-230S CLASSIC

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Snaga - 2600 W

Broj obrtaja - 6000 o/min

Max prečnik ploče - 230 mm

Navoj vretena - M14 

Dužina kabla - 4 m

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5717045010
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Veoma snažna brusilica ulazne snage 2600W sa obrtnom ručkom. Kompaktna aluminijumska glava brusilice pruža veliku izdržljivost uz mogućnost pristupa uskim prostorima. Soft start produžava radni vek mašine, dok brzo pomerivi štitnik štedi vreme kod promene procesa obrade materijala. Ergonomičan dizajn i odličan odnos težine i snage omogućava dugotrajan rad. Gumirani kabl produžava vek trajanja kabla u najzahtevnijim uslovima. Rotor zaštićen stakloplastikom pruža dodatnu zaštitu od metalne prašine i opiljaka.

 

Art. br. 5717045010
Voltaža 230 V
Ulazna snaga 2600 W
Broj obrtaja bez opterećenja 6000 o/min
Maksimalni prečnik ploče 230 mm
Navoj vretena M14
Težina mašine 5.6 kg
Dužina kabla 4 m
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Veoma snažna brusilica ulazne snage 2600W sa obrtnom ručkom. Kompaktna aluminijumska glava brusilice pruža veliku izdržljivost uz mogućnost pristupa uskim prostorima. Soft start produžava radni vek mašine, dok brzo pomerivi štitnik štedi vreme kod promene procesa obrade materijala. Ergonomičan dizajn i odličan odnos težine i snage omogućava dugotrajan rad. Gumirani kabl produžava vek trajanja kabla u najzahtevnijim uslovima. Rotor zaštićen stakloplastikom pruža dodatnu zaštitu od metalne prašine i opiljaka.

 

Art. br. 5717045010
Voltaža 230 V
Ulazna snaga 2600 W
Broj obrtaja bez opterećenja 6000 o/min
Maksimalni prečnik ploče 230 mm
Navoj vretena M14
Težina mašine 5.6 kg
Dužina kabla 4 m