Električna ugaona brusilica, 850W

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Snaga - 850W

Max prečnik ploče - 115 mm

Broj obrtaja - 13 000 o/min

Klasa zaštite - II

Dužina kabla - 2m

Masa - 1,6 kg

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5717004010
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Model: EAG 115 Ručna ugaona brusilica snage 850 W za sečenje i brušenje materijala. Brusilica ima prekidač sa dva preklopa za dodatnu sigurnost prilikom korišćenja. Mašina ima rotor zaštićen od prašine i opiljaka, čiji su ležajevi u gumenom kućištu radi sprečavanja ''zavarivanja'' ležaja u kućište prilikom zagrevanja. U glavi brusilice je ugrađen igličasti ležaj koji podnosi veća opterećenja.

Obim isporuke:

  • Električna ugaona brusilica, 850W, EAG 115
  • Antivibraciona ručka
  • Štitnik
  • Stezna navrtka
  • Ključ za pritezanje
Tehnički podaci:
Br. art. 5717004010
Snaga 850 W
Max prečnik ploče 115 mm
Dužina kabla 2 m
Masa 1,6 kg
Broj obrtaja 11.000 RPM
Prihvat M14
Klasa zaštite II
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Model: EAG 115 Ručna ugaona brusilica snage 850 W za sečenje i brušenje materijala. Brusilica ima prekidač sa dva preklopa za dodatnu sigurnost prilikom korišćenja. Mašina ima rotor zaštićen od prašine i opiljaka, čiji su ležajevi u gumenom kućištu radi sprečavanja ''zavarivanja'' ležaja u kućište prilikom zagrevanja. U glavi brusilice je ugrađen igličasti ležaj koji podnosi veća opterećenja.

Obim isporuke:

  • Električna ugaona brusilica, 850W, EAG 115
  • Antivibraciona ručka
  • Štitnik
  • Stezna navrtka
  • Ključ za pritezanje
Tehnički podaci:
Br. art. 5717004010
Snaga 850 W
Max prečnik ploče 115 mm
Dužina kabla 2 m
Masa 1,6 kg
Broj obrtaja 11.000 RPM
Prihvat M14
Klasa zaštite II