Električna ugaona brusilica EWS 125, 850W

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Snaga - 850W

Max. prečnik ploče - 125 mm

Broj obrtaja - 11 000 o/min

Klasa zaštite - II

Dužina kabla - 2m

Masa - 1,6 kg

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5717035010
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Ručna udaona brusilica snage 850 W za sečenje i brušenje materijala. Brusilica ima prekidač sa dva preklopa za dodatnu sigurnost prilikom korišćenja.

Motor ima rotor zaštićen od prašine i opiljaka, čiji su ležajevi u gumenom kućištu radi sprečavanja "zavarivanja" ležajeva u kućište prilikom zagorevanja. U glavi brusilice je ugrađen igličasti ležaj koji podnosi veća opterećenja.

 

Obim isporuke:

  • Električna ugaona brusilica EWS 8-125-R Classic, 850W, 125mm
  • Antivibraciona ručka
  • Štitnik
  • Stezna navrtka
  • Ključ za pritezanje
Tehnički podaci:
Br. art. 5717035010
Snaga 850 W
Max prečnik ploče 125 mm
Dužina kabla 2 m
Masa 1,6 kg
Broj obrtaja 11.000 RPM
Prihvat M14
Klasa zaštite II
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Ručna udaona brusilica snage 850 W za sečenje i brušenje materijala. Brusilica ima prekidač sa dva preklopa za dodatnu sigurnost prilikom korišćenja.

Motor ima rotor zaštićen od prašine i opiljaka, čiji su ležajevi u gumenom kućištu radi sprečavanja "zavarivanja" ležajeva u kućište prilikom zagorevanja. U glavi brusilice je ugrađen igličasti ležaj koji podnosi veća opterećenja.

 

Obim isporuke:

  • Električna ugaona brusilica EWS 8-125-R Classic, 850W, 125mm
  • Antivibraciona ručka
  • Štitnik
  • Stezna navrtka
  • Ključ za pritezanje
Tehnički podaci:
Br. art. 5717035010
Snaga 850 W
Max prečnik ploče 125 mm
Dužina kabla 2 m
Masa 1,6 kg
Broj obrtaja 11.000 RPM
Prihvat M14
Klasa zaštite II