Električna ugaona brusilica, 2000W, EAG 20-230

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Snaga - 2000W

Prihvat - M14

Klasa zaštite - II

Dužina kabla - 4 m

Masa - 6,1 kg

Max prečnik ploče - 230 mm

Broj obrtaja min/max - 6.500 o/min

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5717008010
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 6000,00 rsd

Snažna ugaona brusilica sa antivibracionom drškom za komforan rad bez dodatnog zamaranja. Mašina ima rotor zaštićen od prašine i opiljaka, čiji su ležajevi u gumenom kućištu radi sprečavanja ''zavarivanja'' ležaja u kućište prilikom zagevanja.

Obim isporuke:

  • Električna ugaona brusilica EAG 20-230
  • Antivibraciona ručka
  • Štitnik
  • Stezna navrtka
  • Ključ za pritezanje
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Snažna ugaona brusilica sa antivibracionom drškom za komforan rad bez dodatnog zamaranja. Mašina ima rotor zaštićen od prašine i opiljaka, čiji su ležajevi u gumenom kućištu radi sprečavanja ''zavarivanja'' ležaja u kućište prilikom zagevanja.

Obim isporuke:

  • Električna ugaona brusilica EAG 20-230
  • Antivibraciona ručka
  • Štitnik
  • Stezna navrtka
  • Ključ za pritezanje