Category Bašta

    Učitavanje
    View as Mreža Lista
    Sortiraj
    Filteri

    Akumulatorska prskalica, 10 L, Li-ion 12V

    FAP10L

     

    Leđna prskalica koja pruža veliku udobnost prilikom rada.

    Zbog zapremine od 10L i akumulatorskim napajenjem pogodna je za rad u plastenicima, staklenicima, voćarstvu i baštovanstvu.

     

     

    Baštensko crevo u koturu

     

    Baštensko crevo idealno za jednostavno i efikasno navodnjavanje bašta, travnjaka i drugih zelenih površina.

    Svako crevo dolazi sa kompletnim setom za montažu koji uključuje sve potrebne komponente za brzu i laku instalaciju.

    Dostupne dužine creva:

    • 20 metara
    • 35 metara

     

     

    2 različitih veličina
    Vidi sve

    Burgije za motorni bušač rupa

     

    Izrađene su od čelika i pogodne su za motorni bušač rupa FBR50N. Finiširane su u crnoj boji i izrađene u tri različita prečnika.

     

    2 različitih veličina
    Vidi sve

    Cerade

     

    Karakteristike :

    • Zaštita od kiše i snega
    • Posebno ojačane na krajevima 
    • Ringlice sa sve četiri strane
    • Zbog opšivanja dozvoljena odstupanja od nekoliko cm
    • 80 g/m2
    • Plave boje

     

    6 različitih veličina
    Vidi sve

    Crevo za vodu Ekonomik

     

    Dvoslojno crevo za vodu izrađeno od višekomponentnog polimera. Armirano je celom dužinom i time vrlo izdržljivo i dugotrajno.

    Unutrašnji sloj ima zaštitu od stvaranja algi i time štiti zdravlje.

    Otporno je na pritiske od 21 do 24 bar.

     

    3 različitih veličina
    Vidi sve

    Crevo za vodu, armirano

     

    Izrađeno od višekomponentnog polimera u tri sloja.

    Kako je armiran celom dužinom tako je vrlo otporno i dugotrajno.

    Pritisak koji može da prođe kroz njega zavisi od prečnika creva i kreće se u rasponu od 18-27 bar. Poseduje zaštitu od stvaranja algi i namenjeno za sva godišnja doba.

     

    2 različitih veličina
    Vidi sve

    Crevo za vodu, Extra Gold

     

    Izrađeno od višekomponentnog polimera u čak pet slojeva.

    Kako je armiran celom dužinom i antitorziono je, tako je vrlo otporno i dugotrajno.

    Pritisak koji može da prođe kroz njega zavisi od prečnika creva i kreće se u rasponu od 24-27 bar.

    Poseduje zaštitu od stvaranja algi i namenjeno za sva godišnja doba.

     

    2 različitih veličina
    Vidi sve

    Električna seckalica za grane, 2400W

    FSG2400E

     

    Učinite rad u vrtu lakšim i bržim uz našu električnu seckalicu za grane, koja kombinuje snagu i praktičnost za efikasno usitnjavanje otpada.

    Ovaj uredjaj nudi vrhunske performanse sa karakteristikama: snagom 2400W, maksimalnim prečnikom sečenja 45mm, kesom sakupljača od 50L.

     

     

    Fleksibilno crevo za baštu, sa prskalicom i konektorima

     

    Karakteristike : 

    • Rasteže se do 3x svoje dužne
    • Sa pištoljem za vodu
    • Sa konektorima
    • Lako, kompatibilno i praktično
    • Ne deformiše se
    • Ne upliće se - anti-torsin
    • Jako i izdržljivo
    • Zelene boje

     

    0 različitih veličina
    Vidi sve

    Konektor za crevo, brza spojka

     

    Brze spojke za crevo, izrađene od polimera i gume.
    Standardni priključci za crevo.

     

    2 različitih veličina
    Vidi sve

    Konektor za crevo, brza spojka sa stop funkcijom

     

    Brze spojke sa stop ventilom.
    Izrađeni od polimera i gume.
    Standardni priključci za crevo.

     

    2 različitih veličina
    Vidi sve

    Motorna kopačica, kultivator, 500mm

    FMK500TK

     

    Samohodna kopačica od 212cc sa četvorotaktnim motorom 4,1 kW / 3600 rpm.

    Radna širina iznos 500mm i kreće se 1 napred + 1 nazad. Pokretanje je jednostavno i ručno, pomoću užeta. Radna dubina cca. 100mm.

     

    Motorna kosilica 209cc, 53cm samohodna

    FLM531K

     

    FLM531K je model samohodne kosilice sa kojom ćete najjednostavnije i najbrže uvek imati travnjak uredan kao fudbalski teren. Velika korpa za travu, kapaciteta do 60l, vam omogućava manje prekida u radu zbog pražnjenja, na ovoj kosilici pored korpe postoji i mogućnost praznjenja sa strane.

    Brzini rada doprinosi i činjenica da ova mašina ima širinu košenja od 53cm. Visinu košenja možete podesiti prema ličnim afinitetima, jer ovaj model pruža čak 6-stepeno visinsko podešavanje, od 3 - 9,5cm. Idealna je za površine do 1500m2. Četvorotaktni motor, zapremine 209cc čini ovu kosilicu snažnom i pouzdanom. Kućište je metalno, veličine 21” sa ugrađenim konektorom za samoispiranje.

     

    Motorna kosilica samohodna ZERO TURN 196cc

    FLM511ZT

     

    FML511ZT opremljena je moćnim motorom zapremine 196cc i poseduje naprednu ZERO TURN funkciju, što znači da se prednji točkovi mogu okretati za 360 stepeni. Ova karakteristika omogućava izuzetnu upravljivost, posebno pri košenju oko prepreka, drveća i u tesnim prostorima.

    Visina košenja se može lako podesiti u 6 različitih nivoa, u rasponu od 2,5 cm do 7,5 cm, prema vašim potrebama i željenom izgledu travnjaka.

    Pored velike korpe za travu kapaciteta 65 litara, FLM511ZT nudi i bočno izbacivanje, što smanjuje potrebu za čestim pražnjenjem i prekidima u radu. Metalno kućište veličine 20” garantuje čvrstoću i dugotrajnost, a ugrađeni konektor za samoispiranje olakšava održavanje.

     

    Motorni trimer FT43PK, 43cc

    FT43PK

     

    Motorni trimer FT43PK snage 1,25kW čini idelan izbor za košenja u domaćinstvu. Ovaj trimer se isporučuje sa remenom za nošenje, standardnom glavom sa silkom i 3T nozem.

    Trimer ima kardanski pogon - Kardan je komponenta koja je odgovorna za prenos te snage sa motora na glavu.

     

    Motorni trimer FT52PBK, 52cc

    FT52PBK

     

    Motorni trimer FT52PBK snage 1,6kW čini idealan izbor za košenja u domaćinstvu. Ovaj trimer se isporučuje sa remenom za nošenje, standardnom glavom sa silkom i 3T nožem.

    Trimer ima kardanski pogon - kardan je komponenta koja je odgovorna za prenos te snage sa motora na glavu.

    Zapremina cilindra: 52cc

    Prečnik kardanske cevi: 26 mm

    Motorni trimer za travu FT52DK, 52cc

    FT52DK

     

    Motorni trimer FT52DK sa deljivim kardanom - Kardan je komponenta koja je odgovorna za prenos te snage sa motora na glavu.

     

    Motorni Trimer, 42,7 cc, 28 mm POWER series

    FT43PS

     

    Motor 2-taktni, vazdušno hlađenje

    Mešavina goriva Benzin : 2T ulje (40:1)

    Tip vratila Jednodelno, kruto

    Sečivo Metalno (3T) i trimi glava

    Rezervoar za gorivo 1,2L

    Širina rezanja 44cm

    Max. snaga 1,25kW

    Zapremina 42,7cc

     

     

    Motorni Trimer, 52cc, 28 mm, POWER series

    FT52PS

     

    Motor 2-taktni, vazdušno hlađenje

    Mešavina goriva Benzin : 2T ulje (40:1)

    Tip vratila Jednodelno, kruto

    Sečivo Metalno (3T) i trimi glava

    Rezervoar za gorivo 1,2L

    Širina rezanja 44cm

    Max. snaga 1,47kW

    Zapremina 51,7cc

    Mrežica za komarce, aluminijumska

     

    Aluminijumske mrežice za komarce.

    Karakteristike : 

    • Izrađene od aluminijuma
    • Otporne na direktnu sunčevu svetlost
    • Otporne na vlagu i temperaturne promene

     

    3 različitih veličina
    Vidi sve

    Bašta