Akumulatorska prskalica, 10 L, Li-ion 12V

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Leđna prskalica koja pruža veliku udobnost prilikom rada.

Zbog zapremine od 10L i akumulatorskim napajenjem pogodna je za rad u plastenicima, staklenicima, voćarstvu i baštovanstvu.

 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: FAP10L
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Karakteristike:

  • Zapremina rezervorara: 10L
  • Baterija: Li-ion 12V/2,6Ah
  • Max pritisak: 0,6 Mpa
  • Neto težina: 2,6 kg

 

Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Karakteristike:

  • Zapremina rezervorara: 10L
  • Baterija: Li-ion 12V/2,6Ah
  • Max pritisak: 0,6 Mpa
  • Neto težina: 2,6 kg