Motorni trimer FT52PBK, 52cc

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Motorni trimer FT52PBK snage 1,6kW čini idealan izbor za košenja u domaćinstvu. Ovaj trimer se isporučuje sa remenom za nošenje, standardnom glavom sa silkom i 3T nožem.

Trimer ima kardanski pogon - kardan je komponenta koja je odgovorna za prenos te snage sa motora na glavu.

Zapremina cilindra: 52cc

Prečnik kardanske cevi: 26 mm

Dokumenta
Šifra proizvoda: FT52PBK
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Mešavina Goriva Benzin : 2T ulje (40:1)
Max Broj Obrtaja 7500 o/min
Uvoznik Wurth d.o.o. Beograd
Sečivo metalno (3T) i trimi glava
Zapremina 52cc
Rezervoar Goriva 1,2L
Motor 2T, vazdušno hlađen
Tip Motora 1E44F-5
Prečnik Vratila 26 mm; jednodelno, kruto, 1500 mm
Širina Rezanja 44cm
Max. snaga 1,6kW
Zemlja porekla Kina
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Mešavina Goriva Benzin : 2T ulje (40:1)
Max Broj Obrtaja 7500 o/min
Uvoznik Wurth d.o.o. Beograd
Sečivo metalno (3T) i trimi glava
Zapremina 52cc
Rezervoar Goriva 1,2L
Motor 2T, vazdušno hlađen
Tip Motora 1E44F-5
Prečnik Vratila 26 mm; jednodelno, kruto, 1500 mm
Širina Rezanja 44cm
Max. snaga 1,6kW
Zemlja porekla Kina