Wurth mobilna aplikacija

Preuzmite našu mobilnu aplikaciju, unapredite vaše korisničko iskustvo
Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Kuća i Bašta

    Category Kuća i Bašta

    Učitavanje
    View as Mreža Lista
    Display per page
    Sortiraj

    FARM aku set, kosilica 40V + baterija 4Ah + punjač 2A

    FLMAKOSILICA

     

    Akumulatorska kosilica:

    • Širina košenja: 33 cm
    • Visina kočenja: 20/40/60 mm, 3-stešeno visinsko podešavanje
    • Zapremina korpe: 30L
    • Dimenzija točkova: 150 mm (prednji); 160 mm (zadnji)
    • Baterija: 40V (Li-Ion)

    Baterija za aku FARM 40V, 4Ah

    • Za aku FARM: 40V Li-Ion
    • Kapacitet baterija: 4Ah
    • Neto težina: 0.9kg

    Punjač za aku FARM 40V, 2A

    • Za aku FARM 40V, 2A, ZE40C2
    • 40V standardni punjač
    • Struja punjenja: 2A
    • Neto težina: 0.95kg

     

    FARM aku set, duvač lišća 40V + baterija 2Ah + punjač 1A

    FLMADUVAC

     

    Akumulatorski duvač, 40V:

    • Sa opcijom regulacije jačine duvanja
    • Maksimalna zapremina vazduha: 6.5 cbm/min - 9 cbm/min
    • Maksimalna brzina vazduha: 88km/h - 120 km/h
    • Baterija: 40V (Li-Ion)

    Baterija za aku FARM 2Ah:

    • Za aku FARM: 40V Li-Ion
    • Kapacitet baterije: 2Ah
    • Neto težina: 0.9 kg

    Punjač za aku FARM 40V, 1A:

    • Za aku FARM 40V, 1A, ZE40C1
    • 40V punjač
    • Struja punjenja: 1A.

     

    FARM aku set, testera 40V + baterija 4Ah + punjač 2A

    FLMATESTERA

     

    Akumulatorska testera, 40V, 12":

    • Neto težina: 3,1 kg
    • Rezervoar ulja za lanac: 180 ml
    • Pumpa lanca: automatska
    • Brzina lanca: 17 m/s
    • Mač: 12"
    • Baterija: 40V (Li-Ion)
    • Snaga: 1200W
    • Kapacitet baterije: 2Ah / 4Ah (+/- 27 min; +/- 54 min)

    Baterija za aku FARM 40V, 4Ah:

    • Za aku FARM: 40V Li-Ion
    • Kapacitet baterije: 4Ah
    • Neto težina: 0,9 kg

    Punjač za aku FARM 40V, 2A:

    • Za aku FARM 40V, 2A, ZE40C2
    • 40V standardni punjač
    • Struja punjenja: 2A
    • Neto težina: 0.95kg

     

    FARM aku set, trimer 40V + baterija 2Ah + punjač 1A

    FLMATRIMER

     

    Akumulatorski trimer za travu, 40V:

    • Isporučuje se sa pojasom, 3T nožem i glavom sa nitima
    • Neto težina: 2,8 kg
    • Širina rezanje: 380 mm (glava sa nitima), 250 mm (metalni nož)
    • Brzina: 4500 rpm
    • Baterija: 40V (Li-Ion)
    • Snaga: 500W
    • Kapacitet baterije: 2Ah / 4Ah; (+/- 43 min; +/- 86 min)

    Baterija za FARM 2Ah:

    • Za aku FARM: 40V Li-Ion
    • Kapacitet baterije: 2Ah
    • Neto težina: 0,9 kg

    Punjač za aku FARM 40V, 1A:

    • Za aku FARM 40V, 1A, ZE40C1
    • 40V punjač
    • Struja punjenja: 1A

     

    FARM aku set, trimer za živu ogradu 40V + baterija 2Ah + punjač 1A

    FLMATRIMERZO

     

    Akumulatorski trimer za živu ogradu, 40V, 58cm:

    • Neto težina: 3,1 kg
    • Dužina rezanja: 580 mm
    • Brzina sečiva: 1350 rpm
    • Baterija: 40V (Li-Ion)
    • Snaga: 350W
    • Rotacioni rukohvati: 180°
    • Kapacitet baterije: 2Ah / 4Ah; (+/- 43 min, +/- 86 min)

    Baterija za aku FARM 2Ah:

    • Za aku FARM: 40V Li-Ion
    • Kapacitet baterije: 2Ah
    • Neto težina: 0,9 kg

    Punjač za aku FARM 40V, 1A:

    • Za aku FARM 40V, 1A, ZE40C1
    • 40V punjač
    • Struja punjenja: 1A

     

     

     

    Jednoručna baterija za sudoperu, JANA, flexi izliv, 35mm, siva

    SACJA1

    Jana baterija za sudoperu sa visokim fleksibilnim izlivom ima mešač 35mm sa dugotrajnim keramičkim ulošcima za koji važi jedna godina garancije. Radi lakog i jednostavnog postavljanja uz nju se dobija set za montažu (uključeni vijci, podloške i zaptivke), 2 komada brinox creva 35 cm × 3/8" maticom, S/S, EPDM unutrašnje crevo, mesingani holenderi. Perlator je prečnika M21,5 , a mešač 35cm. Modernog dizajna sa fleksibilnim izlivom omogućava lako i jednostavno prilagođavanje prilikom pranja sudova. Sive boje. Garancija na telo baterije je 5 godina.

    Kuća i Bašta