Ručne prskalice

Category Ručne prskalice

Učitavanje
View as Mreža Lista
Sortiraj
Filteri

Ručna prskalica, 10 lit

FPS10

 

Namenjena za prskanje voća i povrća a prikladna i za dezinfekciju. Zapremina od 10l i otvor dizne od 6,5mm omogućavaju izbacivanje 0,5-0,7l/min. Radni pritisak koji stvara iznosi 0,15-0,3Mpa i koristi se na temperaturi 5°C-35°C. Težina je 1,35kg.

 

Ručna prskalica, 2 lit

FPS2

 

Ručna prskalica za prskanje bijaka ili dezinfekciju prostora. Kapacitet prskanja je 0,5-0,6l/min a zapremina boce je 2l. Težina prazna boce iznosi 0,31kg.

 

Ručna prskalica, 5 lit

FPS5

 

Namenjena za prskanje voća i povrća a prikladna i za dezinfekciju. Zapremina od 5l i otvor dizne od 6,5mm omogućavaju izbacivanje 0,6-0,7l/min. Radni pritisak koji stvara iznosi 0,15-0,3Mpa i koristi se na temperaturi 5°C-35°C. Težina je 1,0kg.

 

Ručne prskalice