Ručna prskalica, 2 lit

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Ručna prskalica za prskanje bijaka ili dezinfekciju prostora. Kapacitet prskanja je 0,5-0,6l/min a zapremina boce je 2l. Težina prazna boce iznosi 0,31kg.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: FPS2
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

1 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Radna Temperatura +5°C do +35°C
Zemlja porekla Kina
Zapremina Rezervoara 2,0L
Otvor Dizne 10mm
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Radna Temperatura +5°C do +35°C
Zemlja porekla Kina
Zapremina Rezervoara 2,0L
Otvor Dizne 10mm