Ručna prskalica, 10 lit

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Namenjena za prskanje voća i povrća a prikladna i za dezinfekciju. Zapremina od 10l i otvor dizne od 6,5mm omogućavaju izbacivanje 0,5-0,7l/min. Radni pritisak koji stvara iznosi 0,15-0,3Mpa i koristi se na temperaturi 5°C-35°C. Težina je 1,35kg.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: FPS10
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

1 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Kapacitet 0,5-0,7 L/min
Radna Temperatura +5°C do +35°C
Otvor Dizne 6,5mm
Zapremina Rezervoara 10,0L
Materijal Dizne PP
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Kapacitet 0,5-0,7 L/min
Radna Temperatura +5°C do +35°C
Otvor Dizne 6,5mm
Zapremina Rezervoara 10,0L
Materijal Dizne PP