Motorna kosilica samohodna ZERO TURN 196cc

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

FML511ZT opremljena je moćnim motorom zapremine 196cc i poseduje naprednu ZERO TURN funkciju, što znači da se prednji točkovi mogu okretati za 360 stepeni. Ova karakteristika omogućava izuzetnu upravljivost, posebno pri košenju oko prepreka, drveća i u tesnim prostorima.

Visina košenja se može lako podesiti u 6 različitih nivoa, u rasponu od 2,5 cm do 7,5 cm, prema vašim potrebama i željenom izgledu travnjaka.

Pored velike korpe za travu kapaciteta 65 litara, FLM511ZT nudi i bočno izbacivanje, što smanjuje potrebu za čestim pražnjenjem i prekidima u radu. Metalno kućište veličine 20” garantuje čvrstoću i dugotrajnost, a ugrađeni konektor za samoispiranje olakšava održavanje.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: FLM511ZT
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Tehničke karakteristike:

Motor Y196V, četvorotaktni

Kućište 20”metalno kućište

Dimenzija točkova 8”(prednji)/11”(zadnji) točkovi

Širina rezanja 51cm

Visina košenja 2,5-7,5cm, 6-stepeno visinsko centralno podešavanje

Sakupljač izbacivanje pozadi (korpa), izbacivanje sa strane

Samoispiranje fabrički ugrađen konektor na kućištu

Kolektor za travu 65L

Rezervoar goriva 1,0L

Rezervoar ulja 0,6L

Površina košenja 1500 m2

Mobilnost samohodna

Zapremina 196cc

Nivo buke

Snaga

98dB(A)

4,2 Kw

 

Tehničke karakteristike:

Motor Y196V, četvorotaktni

Kućište 20”metalno kućište

Dimenzija točkova 8”(prednji)/11”(zadnji) točkovi

Širina rezanja 51cm

Visina košenja 2,5-7,5cm, 6-stepeno visinsko centralno podešavanje

Sakupljač izbacivanje pozadi (korpa), izbacivanje sa strane

Samoispiranje fabrički ugrađen konektor na kućištu

Kolektor za travu 65L

Rezervoar goriva 1,0L

Rezervoar ulja 0,6L

Površina košenja 1500 m2

Mobilnost samohodna

Zapremina 196cc

Nivo buke

Snaga

98dB(A)

4,2 Kw