Električna seckalica za grane, 2400W

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Učinite rad u vrtu lakšim i bržim uz našu električnu seckalicu za grane, koja kombinuje snagu i praktičnost za efikasno usitnjavanje otpada.

Ovaj uredjaj nudi vrhunske performanse sa karakteristikama: snagom 2400W, maksimalnim prečnikom sečenja 45mm, kesom sakupljača od 50L.

 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: FSG2400E
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

  • Nominalna snaga: 2400W
  • Max prečnik sečenja: 45mm
  • Zapremina kese sakupljača: 50L
  • Dužina kabla.  0,35m

 

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Širina Rezanja 45 mm
Nominalna Snaga 2400W
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

  • Nominalna snaga: 2400W
  • Max prečnik sečenja: 45mm
  • Zapremina kese sakupljača: 50L
  • Dužina kabla.  0,35m

 

 

Specifikacije
Širina Rezanja 45 mm
Nominalna Snaga 2400W