Motorni Trimer, 52cc, 28 mm, POWER series

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Motor 2-taktni, vazdušno hlađenje

Mešavina goriva Benzin : 2T ulje (40:1)

Tip vratila Jednodelno, kruto

Sečivo Metalno (3T) i trimi glava

Rezervoar za gorivo 1,2L

Širina rezanja 44cm

Max. snaga 1,47kW

Zapremina 51,7cc

Dokumenta
Šifra proizvoda: FT52PS
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

POWER series je namenjena za korisnike koji zahtevaju više performanse. Ovi trimeri su idealni za košenje visoke trave, gustog rastinja i zahtevnije terene.

Model FT52PS, sa maksimalnom snagom od 1,47 kW, pruža izuzetnu efikasnost i snagu potrebnu za zahtevnije zadatke.

Opremljen je profesionalnim pojasom za udobnost i smanjenje zamora kao i ergonomskim ručkama.

POWER series vam omogućava pouzdan i efikasan rad, bilo da sređujete dvorište ili održavate veće površine.

Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

POWER series je namenjena za korisnike koji zahtevaju više performanse. Ovi trimeri su idealni za košenje visoke trave, gustog rastinja i zahtevnije terene.

Model FT52PS, sa maksimalnom snagom od 1,47 kW, pruža izuzetnu efikasnost i snagu potrebnu za zahtevnije zadatke.

Opremljen je profesionalnim pojasom za udobnost i smanjenje zamora kao i ergonomskim ručkama.

POWER series vam omogućava pouzdan i efikasan rad, bilo da sređujete dvorište ili održavate veće površine.