Pneumatski odvijači

Category Pneumatski odvijači

Učitavanje
View as Mreža Lista
Sortiraj
Filteri

Pneumatska račna DRS 1/2'' Standard

0703812001

 

Masa - 1.1 kg

Prihvat alata - 1/2"

Navojni priključak - 1/4''

Moment pritezanja - 68 Nm

Radni pritisak (bar) - 6,3 bar

Potrošnja vazduha - 113 l/min

Minimalni prečnik creva - 9mm

Brzina bez opterećenja - 150 o/min

 

requestavailability.successmessage

Pneumatski odvijač DSS 1'' L

07037700

 

Masa - 12.98 kg

Prihvat alata - Četvorougani 1"

Navoj za priključnu spojku - 1/2''

Minimalni prečnik creva - 13 mm

Potreban pritisak u instalaciji - 6,3 bar

Radni moment pritezanja - 2.168 Nm

Prosečna potrošnja vazduha - 400 l/min

Maksimalni moment otpuštanja - 2.846 Nm

requestavailability.successmessage

Pneumatski udarni odvijač DSS 1'' LV

571437701

 

Pneumatski odvijač 1“ sa niskim vibracijama (LV) i težinom od samo 8,5 kg, što ga čini lakšim od ostalih u klasi. Sa momentom odvijanja preko 2.000 Nm, idealan je za CARGO program.

requestavailability.successmessage

Pneumatski udarni odvijač DSS 1'' PLUS

07033260

 

Snažan i izdržljiv udarni odvijač sa odličnim odnosom snage  i težine.

Visokokvalitetan udarni mehanizam. Kvalitetan motor sa 6 lamela obezbeđuje veliku udarnu snagu i dug radni vek.

Ergonomska ručka i prekidač sa potenciometrom omogućavaju lak i siguran rad. Integrisan prigušivač za smanjenje buke.

 

requestavailability.successmessage

Pneumatski udarni odvijač DSS 1/2'' BASIC

57143100

 

Težina : 2 kg

Max. radni moment : 850 Nm

Max. moment otpuštanja : 1350 Nm

Radni pritisak : 6,3 bar

Unutrašnji prečnik creva : 9 mm

 

requestavailability.successmessage

Pneumatski udarni odvijač DSS 1/2'' COMPOSITE

571437712

 

HD odvijač ½“ sa kompozitnim kućištem i snagom odvijanja do 1400 Nm. Snažan udarni odvijač kompaktnog dizajna, idealan za rad u ograničenim prostorima.

 

requestavailability.successmessage

Pneumatski udarni odvijač DSS 1/2'' HD

571437812

 

HD odvijač ½“ sa aluminijumskim kućištem i snagom odvijanja do 1560 Nm. Snažan udarni odvijač u aluminijumskom kućištu.

requestavailability.successmessage

Pneumatski udarni odvijač DSS 1/2'' IN STANDARD

07037560

 

Masa - 2,5 kg

Prihvat alata - 1/2"

Max Broj Obrtaja - 7.800 o/min

Minimalni prečnik creva - 9mm

Navoj za priključnu spojku - 1/4''

Radni moment pritezanja - 850 Nm

Potreban pritisak u instalaciji - 6,3 bar

Prosečna potrošnja vazduha - 140 l/min

Maksimalni moment otpuštanja - 860 Nm

requestavailability.successmessage

Pneumatski udarni odvijač DSS 3/4'' MAX

571438834

 

Masa - 3,89 kg

Max. Moment - 1.350 Nm

Navoj za priključnu spojku - 3/8''

Prihvat za alat - Četvorougaoni 3/4''

Potreban pritisak u instalaciji - 6,3 bar

Prosečna potrošnja vazduha - 147 l/min

 

requestavailability.successmessage

Pneumatski udarni odvijač, Compact Combi 1/2,3/8,10 mm

57143079

 

Pneumatski kratki odvijač za mehaniku izmenjljivog multifunkcionalnog prihvata 1/2”- 3/8”- 10mm

Udarni odvijač  sa maksimalnim momentom pritezanja od 813 Nm sa izmenjljivim prihvatom za nasadnike 1/2”- 3/8”i kovane umetke od 10mm. Dužine svega 86mm  i mase 1,35kg omogućava lak pristup i rad u skučenim prostorima (rad sa jednom rukom). Idealan za servisiranje kombajna i poljoprivrednih mašina, primena u auto i cargo održavanjima. Mogućnost podešavanja radnog momenta od  122, 406 i 542 Nm. Predviđen za rad sa vijcima do M16. Prosečna potrošnja vazduha od 113 l/min, nizak nivo buke zahvaljujući prigušivaču.

requestavailability.successmessage

Pneumatski udarni odvijač, DSS 1/2''H

07037360

 

Masa - 2,3 kg

Nivo Buke - 91 dB

Prihvat alata - 1/2"

Minimalni prečnik creva - 8 mm

Navoj za priključnu spojku - 1/4''

Dimenzije - 195 x 64 x 202 mm

Radni moment pritezanja - 70-470 Nm

Potreban pritisak u instalaciji - 6,3 bar

Prosečna potrošnja vazduha - 102 l/min

Maksimalni moment otpuštanja - 569 Nm

requestavailability.successmessage

Pneumatsko crevo na koturu

069901015

 

Pneumatsko crevo na koturu, sa visokokvalitetnim Hybrid-Polymer crevom za vazduh dužine 15 m i praktičnim nosačem sa stalkom.

Obezbeđuje radnu efikasnost, urednost i bezbednost na radnom mestu.

 

 

requestavailability.successmessage

Pneumatsko crevo, na koturu,fi 12,5mm, 15m

069901315

 

Praktični nosač sa stalkom i visokokvalitetnim Hybrid- Polymer crevom za vazduh. Obezbeđuje radnu efikasnost, urednosti bezbednost na radnom mestu. 

Zidni nosač - ima.

requestavailability.successmessage

Set kovanih 6-ugaonih metričkih dugih nasadnih ključeva 1", OK 22-41, 8 komada

071415701

 

• Set 6-ugaonih metričkih, dugih kovanih nasadnih ključeva.

• Radni prihvat 1". OK 22-41.

• Set je spakovan u kofer od tvrde plastike.

 

requestavailability.successmessage

Set kovanih 6-ugaonih metričkih dugih nasadnih ključeva 1/2", OK 10-32, 13 komada

071413701

 

• Set 6-ugaonih metričkih, dugih kovanih nasadnih ključeva.

• Radni prihvat 1/2". OK 10-32.

• Set je spakovan u kofer od tvrde plastike.

 

requestavailability.successmessage

Set kovanih 6-ugaonih metričkih dugih nasadnih ključeva 3/4", OK 17-38, 8 komada

071414701

 

• Set 6-ugaonih metričkih, dugih kovanih nasadnih ključeva.

• Radni prihvat 3/4". OK 17-38.

• Set je spakovan u kofer od tvrde plastike.

 

requestavailability.successmessage

Wurth standard pripremna grupa za pneum. 1/2"

069910112

Obezbeđivanjem konstantnog protoka i pritiska vazduha, uz efikasno uklanjanje nečistoća i pravilnim zauljavanjem, postiže se duži radni vek alata uz ispoljavanje masksimalnih performansi.

requestavailability.successmessage