Obrada materijala / rezanje / bušenje / brušenje
Category Obrada materijala / rezanje / bušenje / brušenje
Set Red Line burgija 170 kom
Set burgija u kvalitetu Red Line, 1,0 - 10,0 mm - 170 kom
HSS burgije za precizno bušenje sa uglom vrha 135°.
Zahvaljujući preciznoj geometriji osiguran kvalitet izbušenih rupa.
Unakrsno brušenje obezbeđuje izvrsno centriranje čak i na oblim materijalima.
Set ZEBRA HSS burgija za metal DIN338/1,0-10,0/19k
Set ZEBRA HSS burgija za metal 1,0 - 10 mm.
Materijal: čelik 1000N/mm2
Set HSS Zebra spiralnih burgija DIN340 (1-13), 25 kom
Set visokokvalitetnih produženih ZEBRA burgija, optimizovana za maksimalne performanse u industrijskim uslovima čelika do 1000 N/mm2 (~31 HRC). Geometrije prema standardizaciji DIN 340 - 10xD, Ugao vrha od 130˚- unakrsno brušen (oblika C). N tip (30˚)ugao zavojnice - optimalno odvođenje strugotine i smanjenje trenja.Konusna geometrija jezgra – veća preciznost i stabilnost. Kaljena u pari - površinska obrada, zaštitni sloj od 5 µm fero oksida, boja crna. Industrijska klasa – projektovana za dugotrajnu i preciznu obradu najzahtevnijih materijala!
Set RED STRIPE HSCo burgija 1-10mm, 19kom
RED LINE HSCo burgija za bušenja čelika i prohromskih čelika do 1200 N/mm2 (~38 HRC). Geometrije prema standardizaciji DIN 338, Ugao vrha od 130˚- unakrsno brušen (oblika C). N tip (30˚)ugao zavojnice - optimalno odvođenje strugotine i smanjenje trenja. Površinska obrada oslojena dodatnom zaštitiom titan nitridom za smanjeno trenje i habanje.
Set spiralnih RED LINE burgija HSS (1 - 10mm), 19kom
Brušena, spiralna HSS RED LINE burgija kaljena u pari, sa unakrsnim brušenim vrhom od 135 stepeni, koristi se za precizno bušenje čelika.
Set sadrži 19 burgija.
HSS spiralna burgija za čelik, RED LINE - Veća pakovanja
RED LINE HSS burgija za čelike do 1000 N/mm2 (~31 HRC). Geometrije prema standardizaciji DIN 338, Ugao vrha od 130˚- unakrsno brušen (oblika C). N tip (30˚)ugao zavojnice - optimalno odvođenje strugotine i smanjenje trenja.
Kaljena u pari - površinska obrada, zaštitni sloj od 5 µm fero oksida, boja crna sa dodatnom zaštitiom zavojnice titan nitridom za smanjeno trenje i habanje.
HSS spiralna burgija za čelik, RED LINE - Manja pakovanja
Brušena, spiralna HSS RED LINE burgija kaljena u pari, sa unakrsnim brušenim vrhom od 135 stepeni, koristi se za precizno bušenje čelika.
Burgije u blister pakovanju od 2,0mm do 6,0mm dolaze po 2. komada.
HSS spiralna burgija za čelik, ZEBRA
Visokokvalitetna ZEBRA burgija, optimizovana za maksimalne performanse u industrijskim uslovima čelika do 1000 N/mm2 (~31 HRC). Geometrije prema standardizaciji DIN 338, Ugao vrha od 130˚- unakrsno brušen (oblika C). N tip (30˚)ugao zavojnice - optimalno odvođenje strugotine i smanjenje trenja. Konusna geometrija jezgra – veća preciznost i stabilnost. Kaljena u pari - površinska obrada, zaštitni sloj od 5 µm fero oksida, boja crna.
Industrijska klasa – projektovana za dugotrajnu i preciznu obradu najzahtevnijih materijala!
HSS Zebra produžena burgija DIN340
Visokokvalitetna ZEBRA burgija produžene geometrije prema standardizaciji DIN 340 (maksimalna dubina bušenja ΦD x10). Optimizovana za maksimalne performanse u industrijskim uslovima čelika do 1000 N/mm2 (~31 HRC). Ugao vrha od 130˚- unakrsno brušen (oblika C). N tip (30˚)ugao zavojnice - optimalno odvođenje strugotine i smanjenje trenja. Konusna geometrija jezgra – veća preciznost i stabilnost. Kaljena u pari - površinska obrada, zaštitni sloj od 5 µm fero oksida, boja crna.
Industrijska klasa – projektovana za dugotrajnu i preciznu obradu najzahtevnijih materijala!
Burgija za skidanje punktova HSCO
Burgija za skianje punktova sa ručnim bušilicama na konvencionalnim karoserijskim pločama zatezne čvrstoće do 850 N/mm2.
HSS spiralna burgija za čelik, Standard
HSS spiralna burgija standardnih namena, za čelike do 800 N/mm2(~23 HRC). Geometrije prema standardizaciji DIN 338. Proces izrade – valjanjem. Ugao vrha od 118˚(oblika A) potrebno obeležavanje tačkašem na cilindričnim površinama.
N tip (30˚)ugao zavojnice optimalno odvođenje strugotine i smanjenje trenja. Kaljena u pari - površinska obrada, zaštitni sloj od 5 µm fero oksida, boja crna
HSS spiralna burgija za čelik, DIN340
HSS spiralna burgija produžene geometrije prema standardizaciji DIN 340 (maksimalna dubina bušenja ΦD x10). Proces izrade – brušenjem. Namena, za čelike do 800 N/mm2(~23 HRC). Ugao vrha od 118˚(oblika A) potrebno obeležavanje tačkašem na cilindričnim površinama. N tip (30˚)ugao zavojnice - optimalno odvođenje strugotine i smanjenje trenja. Kaljena u pari - površinska obrada, zaštitni sloj od 5 µm fero oksida, boja crna.
HSS dvostrana spiralna burgija
HSS spiralna burgija kratke geometrije prema standardizaciji DIN 1897. Idealna za montažu blind nitni i zakovica. Namena, za čelike do 800 N/mm2(~23 HRC). Ugao vrha od 118˚(unakrso brušen) nije potrebno obeležavanje tačkašem. N tip (30˚)ugao zavojnice smanjeno trenje. Kaljena u pari - površinska obrada, zaštitni sloj od 5 µm fero oksida, boja crna.
HSCo RED LINE burgija za inox
HSCO burgija za precizno bušenje sa uglom vrha od 130 stepeni.
Stabilna spiralna burgija koja zbog kratke konstrukcije obezbeđuje precizno bušenje i centriranje čak i na oblim materijalima, bez upotrebe tačkaša. Zahvaljujući preciznoj geometriji osiguran konstantan kvalitet izbušenih rupa.
HSCO spiralna burgija
Visokokvalitetna ZEBRA burgija sa sadržajem kobalta od 5-8%, optimizovana za maksimalne performanse u industrijskim uslovima čelika i prohromskih čelika do 1200 N/mm2 (~38 HRC). Geometrije prema standardizaciji DIN 338, Ugao vrha od 130˚- unakrsno brušen (oblika C). N tip (30˚)ugao zavojnice - optimalno odvođenje strugotine i smanjenje trenja. Konusna geometrija jezgra – veća preciznost i stabilnost
Industrijska klasa – projektovana za dugotrajnu i preciznu obradu najzahtevnijih materijala!
HSCO MAGMA spiralna burgija
MAGMA burgija sa sadržajem kobalta od 5-8%, optimizovana za maksimalne performanse u serijskim procesima bušenja čelika i prohromskih čelika do 1200 N/mm2 (~38 HRC). Geometrije prema standardizaciji DIN 338, Ugao vrha od 130˚- unakrsno brušen (oblika C). N tip (30˚)ugao zavojnice - optimalno odvođenje strugotine i smanjenje trenja.Konusna geometrija jezgra – veća preciznost i stabilnost. MAGMA površinska zaštita – višeslojno oslojavanje sa titan nitridom i titan aluminijum nitridom otpornost na habanje i visoku temperaturu do 800˚C
Industrijska klasa – projektovana za dugotrajnu i preciznu obradu najzahtevnijih materijala!
Zebra HSCo8 burgija za Hardox, MAGMA obloga
MAGMA burgija sa sadržajem kobalta od 8%, optimizovana za maksimalne performanse u procesima bušenja čelika i prohromskih čelika do 1550 N/mm2 (~47 HRC). Geometrije prema standardizaciji DIN 1897, Ugao vrha od 135˚- unakrsno brušen (oblika C). H tip (15˚)ugao zavojnice - optimalno odvođenje strugotine i smanjenje trenja. Ojačano jezgro – veća preciznost i stabilnost
MAGMA površinska zaštita – višeslojno oslojavanje sa titan nitridom i titan aluminijum nitridom otpornost na habanje i visoku temperaturu do 800˚C
HSS spiralna burgija za aluminijum
Zebra burgija za bušenje aluminijuma i njegovih legura. Geometrije prema standardizaciji DIN 338, Ugao vrha od 130˚- smanjeno zaoštreno poprečno sečivo (oblika A). W tip (35˚)ugao zavojnice - optimalno odvođenje strugotine i smanjenje trenja. Konusno jezgro – veća preciznost i stabilnost.
Garnitura Optimum stepenastih burgija 4-30mm
Stepenaste burgije OPTIMUM za otvaranje rupa u limu, 4-30 mm.
Garnitura ručnih HSS ureznica, DIN352
Ručne ureznice za standardni korak.
Set od 3 komada se sastoji od :
Predurezivača, urezivača, urezivača za finalni navoj.