HSS spiralna burgija za čelik, DIN340
HSS spiralna burgija produžene geometrije prema standardizaciji DIN 340 (maksimalna dubina bušenja ΦD x10). Proces izrade – brušenjem. Namena, za čelike do 800 N/mm2(~23 HRC). Ugao vrha od 118˚(oblika A) potrebno obeležavanje tačkašem na cilindričnim površinama. N tip (30˚)ugao zavojnice - optimalno odvođenje strugotine i smanjenje trenja. Kaljena u pari - površinska obrada, zaštitni sloj od 5 µm fero oksida, boja crna.
Ova burgija kaljena u pari može se primenjivati na stubnim, električnim, industrijskim i baterijskim bušilicama.
Pre početka bušenja ovom burgijom neophodno je obeležavanje mesta bušenja tačkašem. Ukupna dužina burgije iznosi 95 mm, prečnik burgije je 2,5 mm, a dužina žleba za strugotinu je 62 mm.
Dubina bušenja : 10 x Ø burgije.
Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka
preko 8000,00 rsd
Besplatna dostave za porudzbine preko 8000 rsd.