Akcija važi
od do
RED LINE HSCo burgija za bušenja čelika i prohromskih čelika do 1200 N/mm2 (~38 HRC). Geometrije prema standardizaciji DIN 338, Ugao vrha od 130˚- unakrsno brušen (oblika C). N tip (30˚)ugao zavojnice - optimalno odvođenje strugotine i smanjenje trenja. Površinska obrada oslojena dodatnom zaštitiom titan nitridom za smanjeno trenje i habanje.
requestavailability.successmessage
Mix set alata u koferu - 102 kom.
Set dolazi u visokokvalitetnoj kutiju, lako sklopiva i prenosiva.
Univerzalno ulje za održavanje se koristi za 5 različitih oblasti primene.
Uklanja rđu i koroziju svojim brzim prodiranjem, podmazuje i sprečava krckanje i škripanje smanjujući trenje i opterećenje u pokretnim spojevima koji se podmazuju.Dostupni paketi u većim količinama.
Set Red Stripe nasadnih ključeva, 1/4", 1/2" i 3/8" šestougaoni.
U setu dolazi 154 komada alata.
Profesionalni produžni kabl, 15m, sa kontaktom za uzemljenje, pogodan za upotrebu sa električnim aparatima kao što su ugaone bušilice, brusilice, udarni alati, električna prenosna svetla.
Snaga - 650 W
Klasa zaštite - II
Masa - 1,65 kg
Vibracije - 22 m/s²
Broj obrtaja bez opterećenja - 0-2.800 o/min
Broj udara bez opterećenja - 0-44.800 min
Max prečnik bušenja u betonu - 13 mm
Max prečnik bušenja u drvetu - 25 mm
Max prečnik bušenja u metalu - 10 mm