Akcija važi
od do
Set Red Stripe nasadnih ključeva, 1/4", 1/2" i 3/8" šestougaoni.
U setu dolazi 154 komada alata.
requestavailability.successmessage
Specifikacija:1/4" - 79 delova
3/8" - 29 delova
1/2" - 46 delova
± 3% u odnosu na podešenu vrednost
Lako čitljivo skaliranje u Nm
Zvučno i osetno opažanje okidanja zakretnog momenta
Visoko kvalitetan alat za korišćenje u skučenim prostorima
Poseduje deklaraciju o usklađenosti i serijski broj
Poluga sa kliznim prihvatom za nasadne ključeve.
Prirodna pasta za pranje ruku čisti ruke temeljno i bez poteškoća, dok ujedno štiti i neguje kožu.
Ova pasta za pranje ruku je dermatološki testirana, prijatnog je mirisa, bez alkohola, silikonskih ulja i sapuna.
Pasta je bio-razgradiva i pH neutralna.Abraziv - Perlit
Univerzalno ulje za održavanje se koristi za 5 različitih oblasti primene. Uklanja rđu i koroziju svojim brzim prodiranjem, podmazuje i sprečava krckanje i škripanje smanjujući trenje i opterećenje u pokretnim spojevima koji se podmazuju.
Ovo sredstvo efikasno prodire u nečistoće, ostatke mazivnih masti i ulja, odbija vodu i vlagu i pruža dobru elektro provodljivost na elektro kontaktima. Ne sadrži smole, kiseline, silikon i ne oštećuje gumu, boju i plastiku.Transportno pakovanje 6 kom dolazi u stilizovanoj kutiji.
Mini punjivi LED reflektor snage 10W sa 5 nivoa svetlosti (od 1000 do 250 lm), pruža do 7 sati rada uz bateriju od 4400 mAh. Sa senzorom za kontrolu paljenja, omogućava laku kontrolu svetlosti bez potrebe za rukovanjem. IP54 zaštita osigurava otpornost na vodu i prašinu, čineći ga pogodnim za spoljne i radne uslove. Kućište je izrađeno od ABS plastike sa gumenom zaštitom, čineći ovaj model izuzetno izdržljivim. Idealna je za korišćenje u radionicama, kućama, kampovanju i na gradilištima.
Sistem brzog kačenja torbi za pojas
Specifikacija:
Materijal: 600D poliester + PVC Kapacitet (nosivost): do 15 kg Elementi pojasa: 3 odvojive torbice + kaiš Tip kačenja torbica: Brzi klik sistem Prilagodljivost: Da – pozicija torbica i veličina kaiša