Set Red Stripe nasadnih ključeva 154 kom

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Set Red Stripe nasadnih ključeva, 1/4", 1/2" i 3/8" šestougaoni.

U setu dolazi 154 komada alata.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5763100154
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

Specifikacija:

1/4" - 79 delova

  • 12 nasadnika 1/4": 4, 5, 5,5 , 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
  • 8 dubokih nasadnika 1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
  • Račna 1/4", 72 zuba
  • E-Profil nasadnik 1/4": E4, E5, E6, E7, E8
  • 2 ekstenzije 1/4": 50, 150 mm
  • 8 nasadnika 1/4": T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30
  • 8 nasadnika 1/4": T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H
  • 6 nasadnika 1/4": PZ1, PZ2, PZ3, PH1, PH2, PH3
  • 8 nasadnika 1/4": H3, H4, H5, H6, SL4, SL5,5 , SL6,5, SL7
  • Kardanski zglob 1/4" + Odvijač 1/4" sa prihvatom za račnu, 200 mm
  • Adapter za umetke 1/4" + 18 umetaka 1/4", 25 mm

3/8" - 29 delova

  • 10 nasadnika 3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
  • 9 dubokih nasadnika 3/8": 8, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 21 mm
  • Račna 3/8", 72 zuba
  • 6 E-profil nasadnik 3/8": E10, E11, E12, E14, E16, E18
  • Ekstenzija 3/8", 125 mm + adapter za šetougaone umetke 3/8": 5/16"
  • Kardamski zglob 3/8"

1/2" - 46 delova

  • 15 nasadnika 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
  • 4 duboka nasadnika 1/2": 17, 18, 19, 22 mm
  • Račna 1/2", 72 zuba + 3 E-Profil nasadnika 1/2": E20, E22, E24
  • 2 ekstenzije 1/2": 15, 250 mm + Adapter za T glavu 1/2" x3/8"
  • Kardanski zglob 1/2" + Adapter za šestougaone umetke 3/8" : 5/16"
  • 2 Nasadnika 1/2": T55, T60 + 16 umetaka 5/16", 30 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Specifikacija:

1/4" - 79 delova

  • 12 nasadnika 1/4": 4, 5, 5,5 , 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
  • 8 dubokih nasadnika 1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
  • Račna 1/4", 72 zuba
  • E-Profil nasadnik 1/4": E4, E5, E6, E7, E8
  • 2 ekstenzije 1/4": 50, 150 mm
  • 8 nasadnika 1/4": T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30
  • 8 nasadnika 1/4": T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H
  • 6 nasadnika 1/4": PZ1, PZ2, PZ3, PH1, PH2, PH3
  • 8 nasadnika 1/4": H3, H4, H5, H6, SL4, SL5,5 , SL6,5, SL7
  • Kardanski zglob 1/4" + Odvijač 1/4" sa prihvatom za račnu, 200 mm
  • Adapter za umetke 1/4" + 18 umetaka 1/4", 25 mm

3/8" - 29 delova

  • 10 nasadnika 3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
  • 9 dubokih nasadnika 3/8": 8, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 21 mm
  • Račna 3/8", 72 zuba
  • 6 E-profil nasadnik 3/8": E10, E11, E12, E14, E16, E18
  • Ekstenzija 3/8", 125 mm + adapter za šetougaone umetke 3/8": 5/16"
  • Kardamski zglob 3/8"

1/2" - 46 delova

  • 15 nasadnika 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
  • 4 duboka nasadnika 1/2": 17, 18, 19, 22 mm
  • Račna 1/2", 72 zuba + 3 E-Profil nasadnika 1/2": E20, E22, E24
  • 2 ekstenzije 1/2": 15, 250 mm + Adapter za T glavu 1/2" x3/8"
  • Kardanski zglob 1/2" + Adapter za šestougaone umetke 3/8" : 5/16"
  • 2 Nasadnika 1/2": T55, T60 + 16 umetaka 5/16", 30 mm