TITAN Trodelni radni pojas, nosivost 15 kg

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Sistem brzog kačenja torbi za pojas

Specifikacija:

Materijal: 600D poliester + PVC
Kapacitet (nosivost): do 15 kg
Elementi pojasa: 3 odvojive torbice + kaiš
Tip kačenja torbica: Brzi klik sistem
Prilagodljivost: Da – pozicija torbica i veličina kaiša

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5715930988
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

  • Pojas za maksimalnu organizaciju i mobilnost: TITAN je radni pojas sa tri odvojiva segmenta – dizajniran za profesionalce koji žele brz pristup alatu, slobodu kretanja i optimalnu raspodelu težine.
  • Brzi klik sistem kačenja: Veliika prednost ovog pojasa jeste brzi klik sistem kačenja torbica. Svaka torbica se jednostavno ubacuje u plastični nosač i fiksira jednim klikom, dok se skida pritiskom na osigurač – bez potrebe za skidanjem kaiša ili odvajanjem čitave torbe. Ovaj sistem omogućava zamenu ili uklanjanje torbica u svega nekoliko sekundi, što je posebno korisno u pokretu ili pri promjeni alata tokom rada.
  • Kapacitet i raspored: Pojas omogućava nošenje do 15 kg alata, raspoređenih u tri funkcionalne torbice, od kojih se svaka sastoji iz više pregrada. Dodatne alke omogućavaju kačenje čekića ili rukavica.
  • Materijal i izdržljivost: Pojas je izrađen od 600D poliestera, što ga čini spremnim za svakodnevne izazove na terenu. Šavovi su dodatno ojačani kako bi pojas zadržao formu i stabilnost čak i pod punim opterećenjem. Materijal je dovoljno čvrst, ali i fleksibilan za udobno nošenje.
  • Prilagođavanje i nošenje: TITAN se lako podešava – prilagođava obimu struka. Svaka torbica se može brzo i lako ukloniti, zameniti poziciju ili nositi samostalno. Ergonomski oblikovan pojas sa jastučićima smanjuje pritisak na leđa i bokove, čak i pri dugotrajnom nošenju.
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

  • Pojas za maksimalnu organizaciju i mobilnost: TITAN je radni pojas sa tri odvojiva segmenta – dizajniran za profesionalce koji žele brz pristup alatu, slobodu kretanja i optimalnu raspodelu težine.
  • Brzi klik sistem kačenja: Veliika prednost ovog pojasa jeste brzi klik sistem kačenja torbica. Svaka torbica se jednostavno ubacuje u plastični nosač i fiksira jednim klikom, dok se skida pritiskom na osigurač – bez potrebe za skidanjem kaiša ili odvajanjem čitave torbe. Ovaj sistem omogućava zamenu ili uklanjanje torbica u svega nekoliko sekundi, što je posebno korisno u pokretu ili pri promjeni alata tokom rada.
  • Kapacitet i raspored: Pojas omogućava nošenje do 15 kg alata, raspoređenih u tri funkcionalne torbice, od kojih se svaka sastoji iz više pregrada. Dodatne alke omogućavaju kačenje čekića ili rukavica.
  • Materijal i izdržljivost: Pojas je izrađen od 600D poliestera, što ga čini spremnim za svakodnevne izazove na terenu. Šavovi su dodatno ojačani kako bi pojas zadržao formu i stabilnost čak i pod punim opterećenjem. Materijal je dovoljno čvrst, ali i fleksibilan za udobno nošenje.
  • Prilagođavanje i nošenje: TITAN se lako podešava – prilagođava obimu struka. Svaka torbica se može brzo i lako ukloniti, zameniti poziciju ili nositi samostalno. Ergonomski oblikovan pojas sa jastučićima smanjuje pritisak na leđa i bokove, čak i pri dugotrajnom nošenju.