Multi cobra 5 u 1

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Univerzalno ulje za održavanje se koristi za 5 različitih oblasti primene. Uklanja rđu i koroziju svojim brzim prodiranjem, podmazuje i sprečava krckanje i škripanje smanjujući trenje i opterećenje u pokretnim spojevima koji se podmazuju.

 

Ovo sredstvo efikasno prodire u nečistoće, ostatke mazivnih masti i ulja, odbija vodu i vlagu i pruža dobru elektro provodljivost na elektro kontaktima. Ne sadrži smole, kiseline, silikon i ne oštećuje gumu, boju i plastiku.
Transportno pakovanje 6 kom dolazi u stilizovanoj kutiji.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5893055400
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Namena Čisti, Štiti od korozije, Kontakt sprej, Podmazuje, Otklanja rđu
Sadrži silikon Ne
Štiti od vlage Da
Štiti od korozije Da
Temperaturna otpornost (stepen C) od -30°C do +130°C
Boja Svetlo žuta - providna
Zapremina 400ml
Primena Univerznalna
Gustina 0,790 g/ml
Napomena Ne oštećuje gumu, boju i plastiku.
Sadrži smolu Ne
Količina 1 kom.
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Namena Čisti, Štiti od korozije, Kontakt sprej, Podmazuje, Otklanja rđu
Sadrži silikon Ne
Štiti od vlage Da
Štiti od korozije Da
Temperaturna otpornost (stepen C) od -30°C do +130°C
Boja Svetlo žuta - providna
Zapremina 400ml
Primena Univerznalna
Gustina 0,790 g/ml
Napomena Ne oštećuje gumu, boju i plastiku.
Sadrži smolu Ne
Količina 1 kom.