Univerzalno ulje za održavanje se koristi za 5 različitih oblasti primene.
Uklanja rđu i koroziju svojim brzim prodiranjem, podmazuje i sprečava krckanje i škripanje smanjujući trenje i opterećenje u pokretnim spojevima koji se podmazuju.Dostupni paketi u većim količinama.
Ovo sredstvo efikasno prodire u nečistoće, ostatke mazivnih masti i ulja, odbija vodu i vlagu i pruža dobru elektro provodljivost na elektro kontaktima. Ne sadrži smole, kiseline, silikon i ne oštećuje gumu, boju i plastiku.Transportno pakovanje 6 kom dolazi u stilizovanoj kutiji.
Set TORX odvijača sa T - drškom i bočnim prihvatom - 5 kom.
requestavailability.successmessage
Kombinovani set alata u koferu , u ZEBRA kvalitetu, idealan je za rad na terenu i za univerzalno održavanje. Set alata sadrži sve najvažnije ručne alate za širok spektar različitih poslova.
Kofer je izrađen od visokokvalitetne plastike sa preklopnim aluminijumskim kopčama.
Radionička kolica sa 7 fioka i set od 203 kom. alata.
Specifikacija:
Slim račna 1/2'' sa mehanizmom od 90 zuba.
Pogodna za sve vrste mehaničarskih, montažnih ili radova održavanja.
Inovativni ključ sa račnom 8 u 1. Kompaktan dizajn širokih mogućnosti i dimenzija daje mogućnosti svakom majstoru da iskoristi najviše iz ovog alata.
Dostupne dimenzije račne: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19.
Dužina račne: 242 mm.
NITRIL STRONG NARANDŽASTE rukavice - premijum nitrilne rukavice su 2-3 puta deblje od običnih rukavica od nitrila za jednokratnu upotrebu i pružaju veću otpornost na probijanje i odličnu zaštitu od masti, benzina i mnogih drugih hemikalija na bazi nafte. Manžetna je dodatno ojačana i sprečava vraćanje tečnosti. Napravljene od teškog industrijskog nitrila da izdrže teške uslove rada i daju dodatnu snagu i izdržljivost.
PAKOVANJE: 50 komada u praktičnoj kutiji sa perforacijom
Set ekstra dugih ključeva i flex račna.
U setu dolazi 6 komada alata:
Set umetaka sa nosačem u INOVATIVNOM i praktičnom pakovanju. Kvalitet umetaka S2, otporni i izdržljivi umeci.
Dodatak za kaiš i pantalone olakšava upotrebu seta i pruža korisniku fleksibilnost tokom rada.
Set Red Stripe okasto-viljuškastih ključeva, OK 6-22.
U setu dolazi 12 komada alata: OK 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22.
Set Red Stripe nasadnih ključeva 3/8'',šestougaoni. Broj delova u setu - 24 kom.
Pomično kljunasto merilo, digitalno 0-150 mm, 0.01 mm.
Kombinovani uređaj koji se sastoji od digotalnog ekrana i digitalnog sata. LED ekran u boji sa visokim kontrastom za rad u prostoru sa ograničenom količinom svetlosti.
Vrednosti se mogu očitati čak i pod uglom od 180 stepeni.