Set Red Stripe nasadni ključevi 3/8'',6ugaoni, 24KOM

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Set Red Stripe nasadnih ključeva 3/8'',šestougaoni. Broj delova u setu - 24 kom.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5763138024
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Specifikacija:

  • 16 nasadnika: 6 - 16 mm.
  • Račna 3/8", 72 zuba. 
  • 2 ekstenzije 1/4": 75 i 250 mm.
  • Adapter za T glavu i kardanski zglob 3/8". 
  • 3 nasadnika za svećice 3/8": 16, 18 i 21 mm.

 

Specifikacija:

  • 16 nasadnika: 6 - 16 mm.
  • Račna 3/8", 72 zuba. 
  • 2 ekstenzije 1/4": 75 i 250 mm.
  • Adapter za T glavu i kardanski zglob 3/8". 
  • 3 nasadnika za svećice 3/8": 16, 18 i 21 mm.