Akcija važi
od do
Set ekstra dugih ključeva i flex račna.
U setu dolazi 6 komada alata:
requestavailability.successmessage
Mix set alata u koferu - 102 kom.
Set dolazi u visokokvalitetnoj kutiju, lako sklopiva i prenosiva.
Teleskopska račna fleksibilnih dimenzija od 350 do 490 mm. Pruža odlične performasne u radu na teško dostupnim mestima, gde je potrebno dodatno skraćivanje ili produživanje dimenzija račne.
Račna poseduje 72 zuba i omogućava prezicno zatezanje.
Prečnik: 1/2".
Visoko kvalitetno sredstvo za rastvaranje korozije visokog kvaliteta i brzog dejstva. Kapiralno dejstvo prodire ispod sloja korozije, efikasno je rastvarajući.
Rosf off plus odbija vlagu, čime se dodatno sprečava dalja korozija, i poseduje blago izražena svojstva podmazivanja.
OMC2 tehnologija - pupunjava neravnine na materijalu, doprinosi smanjenju trenja i posledično smanjuje zagrevanje. Ovaj dodatak čini sredstvo još efikasnije , pružajuću dugotrajnu zaštitu i sprečavajući ponovno pojavljivanje korozije.
Zapremina : 400 ml.
Minimalna količina za poručivanje: 3 kom.
Zahvaljujući specijalnoj formuli temeljno i lako uklanja teška zaprljanja i odmašćuje delove kočnica, kvačila, karburatora i druge delove motora.
Set Red Stripe nasadnih ključeva, 1/4", 1/2" i 3/8" šestougaoni.
U setu dolazi 154 komada alata.