Nitril Strong narandžaste rukavice

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

NITRIL STRONG NARANDŽASTE rukavice - premijum nitrilne rukavice su 2-3 puta deblje od običnih rukavica od nitrila za jednokratnu upotrebu i pružaju veću otpornost na probijanje i odličnu zaštitu od masti, benzina i mnogih drugih hemikalija na bazi nafte. Manžetna je dodatno ojačana i sprečava vraćanje tečnosti. Napravljene od teškog industrijskog nitrila da izdrže teške uslove rada i daju dodatnu snagu i izdržljivost.

  • DIJAMANTSKA TEKSTURA
  • NARANDŽASTA BOJA
  • BEZ LATEKSA
  • BEZ PUDERA

PAKOVANJE: 50 komada u praktičnoj kutiji sa perforacijom
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
DIJAMANTSKA TEKSTURA: Prsti i dlanovi su potpuno prekriveni dijamanstkim teksturom što pruža 60% veću snagu hvatanja od običnih nitrilnih rukavica, ali sa odličnom spretnošću za rukovanje malim predmetima i alatima, čak i mokrim ili klizavim.

NARANDŽASTA BOJA: Intenzivna narandžasta boja pruža visoku vidljivost i neophodna je za montažne i proizvodne linije.

BEZ LATEKSA: Bez prirodnog gumenog lateksa, ove rukavice od nitrila pomažu u smanjenju alergijskih reakcija kože na lateks i proteine; elastične su, rastegljive i dobro prijanjaju, a pružaju veću hemijsku otpornost od rukavica od lateksa.

BEZ PUDERA: smanjuje se mogućnost kontaminacije proizvoda

MESTA PRIMENE:

Ove rukavice su idealan izbor za:

  • Automehaničarske radionice
  • Farbanje, poliranje, lakiranje
  • Rad u elektronskoj i računarskoj industriji
  • Čišćenje i održavanje
  • Rad u laboratorijama
  • Hemijsku industriju
  • Štamparsku industriju
  • Upotrebu u domaćinstvu

PAKOVANJE: 50 komada u praktičnoj kutiji sa perforacijom

STANDARDI: EN ISO 21240, EN ISO 374-1, EN ISO 374-4 i EN ISO 374-5

KATEGORIJA: III

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Kategorija III
Standard EN ISO 374-5, EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-4
Rukavice
Materijal Nitril
Namena Rad sa uljima i hemikalijama, Jednokratne rukavice
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

DIJAMANTSKA TEKSTURA: Prsti i dlanovi su potpuno prekriveni dijamanstkim teksturom što pruža 60% veću snagu hvatanja od običnih nitrilnih rukavica, ali sa odličnom spretnošću za rukovanje malim predmetima i alatima, čak i mokrim ili klizavim.

NARANDŽASTA BOJA: Intenzivna narandžasta boja pruža visoku vidljivost i neophodna je za montažne i proizvodne linije.

BEZ LATEKSA: Bez prirodnog gumenog lateksa, ove rukavice od nitrila pomažu u smanjenju alergijskih reakcija kože na lateks i proteine; elastične su, rastegljive i dobro prijanjaju, a pružaju veću hemijsku otpornost od rukavica od lateksa.

BEZ PUDERA: smanjuje se mogućnost kontaminacije proizvoda

MESTA PRIMENE:

Ove rukavice su idealan izbor za:

  • Automehaničarske radionice
  • Farbanje, poliranje, lakiranje
  • Rad u elektronskoj i računarskoj industriji
  • Čišćenje i održavanje
  • Rad u laboratorijama
  • Hemijsku industriju
  • Štamparsku industriju
  • Upotrebu u domaćinstvu

PAKOVANJE: 50 komada u praktičnoj kutiji sa perforacijom

STANDARDI: EN ISO 21240, EN ISO 374-1, EN ISO 374-4 i EN ISO 374-5

KATEGORIJA: III

Specifikacije
Kategorija III
Standard EN ISO 374-5, EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-4
Rukavice
Materijal Nitril
Namena Rad sa uljima i hemikalijama, Jednokratne rukavice