HSS Zebra produžena burgija DIN340

 

Visokokvalitetna ZEBRA burgija produžene geometrije prema standardizaciji DIN 340 (maksimalna dubina bušenja ΦD x10). Optimizovana za maksimalne performanse u industrijskim uslovima čelika do 1000 N/mm2 (~31 HRC). Ugao vrha od 130˚- unakrsno brušen (oblika C). N tip (30˚)ugao zavojnice - optimalno odvođenje strugotine i smanjenje trenja. Konusna geometrija jezgra – veća preciznost i stabilnost. Kaljena u pari - površinska obrada, zaštitni sloj od 5 µm fero oksida, boja crna.

 Industrijska klasa – projektovana za dugotrajnu i preciznu obradu najzahtevnijih materijala!

 

Dostupno u 7 vel.
Prikaži

 

Svojom konstrukcijom omogućava precizno bušenje, dok unakrsno brušeni vrh sa uglom od 130 stepeni obezbeđuje precizno centriranje čak i na oblim materijalima eliminišući potrebu za tačkašem.

Visoka postojanost alata.

Zahvaljujući HC ( High Speed Cutting - eng. visoka brzina rezanja ) brušenju i odgovarajućoj preciznoj reznoj geometriji, osiguran je konstantan kvalitet izbušenih rupa uz istovremenu visoku preciznost i visoku postojanost alata.

Ova burgija se može primenjivati na stubnim, električnim, industrijskim i baterijskim bušilicama.

Dubina bušenja : 10 x Ø burgije.

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Učitavanje

 

Svojom konstrukcijom omogućava precizno bušenje, dok unakrsno brušeni vrh sa uglom od 130 stepeni obezbeđuje precizno centriranje čak i na oblim materijalima eliminišući potrebu za tačkašem.

Visoka postojanost alata.

Zahvaljujući HC ( High Speed Cutting - eng. visoka brzina rezanja ) brušenju i odgovarajućoj preciznoj reznoj geometriji, osiguran je konstantan kvalitet izbušenih rupa uz istovremenu visoku preciznost i visoku postojanost alata.

Ova burgija se može primenjivati na stubnim, električnim, industrijskim i baterijskim bušilicama.

Dubina bušenja : 10 x Ø burgije.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Uvoznik Wurth doo Beograd
Standard DIN340
Ugao vrha 130°
MAX dubina bušenja Dx10
Materijal Čelik
Obrada/Slojevi Kaljena u pari
Zemlja porekla EU
Materijal burgije HSS
Zatezna čvrstoća čelika koji se buši 1000 N/mm2
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Uvoznik Wurth doo Beograd
Standard DIN340
Ugao vrha 130°
MAX dubina bušenja Dx10
Materijal Čelik
Obrada/Slojevi Kaljena u pari
Zemlja porekla EU
Materijal burgije HSS
Zatezna čvrstoća čelika koji se buši 1000 N/mm2