HSS dvostrana spiralna burgija

 

HSS spiralna burgija kratke geometrije prema standardizaciji DIN 1897. Idealna za montažu blind nitni i zakovica. Namena, za čelike do 800 N/mm2(~23 HRC). Ugao vrha od 118˚(unakrso brušen) nije potrebno obeležavanje tačkašem. N tip (30˚)ugao zavojnice smanjeno trenje. Kaljena u pari - površinska obrada, zaštitni sloj od 5 µm fero oksida, boja crna.

 

Dostupno u 12 vel.
Prikaži

 

Koristi se za bušenje tankih čeličnih limova, pop nitne i zakovice, a naročito je pogodna za ručnu obradu tankih materijala.

Ova stabilna HSS burgija sa svojom kratkom konstrukcijom obezbeđuje precizno bušenje, a zahvaljujući samocentrirajućem vrhu omogućava izvrsno centriranje čak i na oblim materijalima bez potrebe za prethodnim obeležavanjem tačkašem.

Ova burgija se može primenjivati na stubnim, električnim, industrijskim i baterijskim bušilicama.

Ukupna dužina burgije iznosi 46 mm, prečnik burgije je 3 mm, a dužina žleba za strugotinu je 11 mm.

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Učitavanje

 

Koristi se za bušenje tankih čeličnih limova, pop nitne i zakovice, a naročito je pogodna za ručnu obradu tankih materijala.

Ova stabilna HSS burgija sa svojom kratkom konstrukcijom obezbeđuje precizno bušenje, a zahvaljujući samocentrirajućem vrhu omogućava izvrsno centriranje čak i na oblim materijalima bez potrebe za prethodnim obeležavanjem tačkašem.

Ova burgija se može primenjivati na stubnim, električnim, industrijskim i baterijskim bušilicama.

Ukupna dužina burgije iznosi 46 mm, prečnik burgije je 3 mm, a dužina žleba za strugotinu je 11 mm.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Zemlja porekla Kina
Ugao vrha 118°
Standard DIN1897
Obrada/Slojevi Kaljena u pari
Uvoznik Wurth doo Beograd
Zatezna čvrstoća čelika koji se buši 800 N/mm2
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Zemlja porekla Kina
Ugao vrha 118°
Standard DIN1897
Obrada/Slojevi Kaljena u pari
Uvoznik Wurth doo Beograd
Zatezna čvrstoća čelika koji se buši 800 N/mm2