HSCO spiralna burgija

 

Visokokvalitetna ZEBRA burgija sa sadržajem kobalta od 5-8%, optimizovana za maksimalne performanse u industrijskim uslovima čelika i prohromskih čelika do 1200 N/mm2 (~38 HRC). Geometrije prema standardizaciji DIN 338, Ugao vrha od 130˚- unakrsno brušen (oblika C). N tip (30˚)ugao zavojnice - optimalno odvođenje strugotine i smanjenje trenja. Konusna geometrija jezgra – veća preciznost i stabilnost

Industrijska klasa – projektovana za dugotrajnu i preciznu obradu najzahtevnijih materijala!

 

Dostupno u 28 vel.
Prikaži

 

Ova burgija sa unakrsno brušenim vrhom od 130 stepeni, manjim korakom zavojnica i poprečnim uglom noža od 35 stepeni omogućava precizno centriranje čak i na oblim materijalima, bez potrebe za prethodnim obeležavanjem tačkašem.

Može se primenjivati na stubnim, električnim, industrijskim i baterijskim bušilicama.

Ukupna dužina burgije iznosi 49 mm, prečnik burgije je 2 mm, a dužina žleba za strugotinu je 24 mm.

Dubina bušenja : 5 x Ø burgije.

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Učitavanje

 

Ova burgija sa unakrsno brušenim vrhom od 130 stepeni, manjim korakom zavojnica i poprečnim uglom noža od 35 stepeni omogućava precizno centriranje čak i na oblim materijalima, bez potrebe za prethodnim obeležavanjem tačkašem.

Može se primenjivati na stubnim, električnim, industrijskim i baterijskim bušilicama.

Ukupna dužina burgije iznosi 49 mm, prečnik burgije je 2 mm, a dužina žleba za strugotinu je 24 mm.

Dubina bušenja : 5 x Ø burgije.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Standard DIN338
Zemlja porekla EU
Materijal Inox
Ugao vrha 135°
MAX dubina bušenja Dx5
Uvoznik Wurth doo Beograd
Obrada/Slojevi Bez dodatne obloge
Materijal burgije HSCO
Zatezna čvrstoća čelika koji se buši 1200 N/mm2
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Standard DIN338
Zemlja porekla EU
Materijal Inox
Ugao vrha 135°
MAX dubina bušenja Dx5
Uvoznik Wurth doo Beograd
Obrada/Slojevi Bez dodatne obloge
Materijal burgije HSCO
Zatezna čvrstoća čelika koji se buši 1200 N/mm2