HSS spiralna burgija za čelik, ZEBRA

 

Visokokvalitetna ZEBRA burgija, optimizovana za maksimalne performanse u industrijskim uslovima čelika do 1000 N/mm2 (~31 HRC). Geometrije prema standardizaciji DIN 338, Ugao vrha od 130˚- unakrsno brušen (oblika C). N tip (30˚)ugao zavojnice - optimalno odvođenje strugotine i smanjenje trenja. Konusna geometrija jezgra – veća preciznost i stabilnost. Kaljena u pari - površinska obrada, zaštitni sloj od 5 µm fero oksida, boja crna.

Industrijska klasa – projektovana za dugotrajnu i preciznu obradu najzahtevnijih materijala!

 

Dostupno u 48 vel.
Prikaži

 

Svojom kratkom konstrukcijom omogućava precizno bušenje, dok unakrsno brušeni vrh sa uglom od 130 stepeni obezbeđuje precizno centriranje čak i na oblim materijalima eliminišući potrebu za tačkašem - samo-centrirajuća.

Ova spiralna burgija kaljena u pari osigurava konstantan kvalitet izbušenih rupa uz visoku preciznost i dug radni vek pružajući smanjeno trenje i zagrevanje burgije.

Ova burgija se može primenjivati na stubnim, električnim, industrijskim i baterijskim bušilicama.

Ukupna dužina burgije iznosi 22 mm, prečnik burgije je 0,5 mm, a dužina žleba za strugotinu je 6 mm.

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Učitavanje

 

Svojom kratkom konstrukcijom omogućava precizno bušenje, dok unakrsno brušeni vrh sa uglom od 130 stepeni obezbeđuje precizno centriranje čak i na oblim materijalima eliminišući potrebu za tačkašem - samo-centrirajuća.

Ova spiralna burgija kaljena u pari osigurava konstantan kvalitet izbušenih rupa uz visoku preciznost i dug radni vek pružajući smanjeno trenje i zagrevanje burgije.

Ova burgija se može primenjivati na stubnim, električnim, industrijskim i baterijskim bušilicama.

Ukupna dužina burgije iznosi 22 mm, prečnik burgije je 0,5 mm, a dužina žleba za strugotinu je 6 mm.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Ugao vrha 130°
Uvoznik Wurth doo Beograd
Standard DIN338
Materijal Čelik
MAX dubina bušenja Dx5
Obrada/Slojevi Kaljena u pari
Zatezna čvrstoća čelika koji se buši 1000 N/mm2
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Ugao vrha 130°
Uvoznik Wurth doo Beograd
Standard DIN338
Materijal Čelik
MAX dubina bušenja Dx5
Obrada/Slojevi Kaljena u pari
Zatezna čvrstoća čelika koji se buši 1000 N/mm2